27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


三菱ケミカルインフラテック配管セット-M
セット内容XLS-7HON10ペア12..5m、遮熱管7A50cm、シーリングキャップ7A用2ヶ、Uショートエルボ7×7C2ヶ、Uバンド7A4ヶ、結束バンド2ヶ
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


三菱ケミカルインフラテックUヘッダー
用途暖房配管の高温の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はUCCHクリップBを使用
1袋
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
耐熱温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.25
1枚
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノーリツPE管CD付 Φ7
温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
アイボリー
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

三菱ケミカルインフラテックUHソケット10×7C
用途床下等で連絡管10Aと連絡管7Aを接続するソケットEリングホルダー対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様メッキ仕様 適合ペアホース用 セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質黄銅 取付ねじG1/2
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

前澤給装工業CHジョイント
クリップ式ヘッダーのユニオンを取り付ける樹脂管に接続する為の継手。
1パック(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤給装工業配管セット
温水床暖房用部材
用途戸建用配管セット 7A×5m 関連資料承認図面(0.1MB)
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm)10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

ノーリツPE管CD付 Φ10
温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
アイボリー
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定尺プレハブ配管 床暖房のみ設置の現場に特化した現場加工不要な配管部材。
口径(Φmm)7
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前澤給装工業ヘッダー
温水床暖房用部材
用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管戻りに使用する。熱源機との接続はCCHジョイント式 樹脂製
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤給装工業Lヘッダー
RoHS
温水床暖房用部材
用途暖房配管用、熱動弁付きヘッダーコントローラーの制御によりON・OFFを行う。熱源機との接続はCCHジョイント式温水マット用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ディスプレイのタイプ = LCDメータータイプ = ケーブルトレーサ安全カテゴリ = CAT III 300 V, CAT III 600 Vバッテリタイプ = 9 V、AAA電源 = 電池含む = 1.5 Vアルカリ電池(6)、9 Vアルカリ電池、バッグ、アース棒、取扱説明書、TL47最大周波数 = 60Hz動作温度 Max = +40℃最大安全動作電圧 = 400V最小周波数 = 50 Hz動作温度 Min = 0℃最小安全動作電圧 = 12Vモデル番号(P) = CMD1000トランスミッタ、レシーバ、バッグ、TL47テストリード(わに口クリップ付き)、アース棒、9 Vアルカリ電池、1.5 Vアルカリ電池 x 6、取扱説明書. CD1000ケーブル検出キット. Martindale CD1000ケーブル検出器は、壁の奥や地下のケーブル、通電された又はされていない回路のヒューズ / ブレーカ、そしてケーブルや床暖房システムの遮断や開回路の検出に最適です。 また、金属製水送管や暖房配管の追跡にも使用できます。. 追加器具を必要としないあらゆる用途用(通電しているケーブルもそうでないケーブルも) 実績のあるデジタルコード化された送信信号で明確な信号識別 伝達レベル、伝達コードを表示するLCDディスプレイ付きのトランスミッタ バックライトLCDディスプレイ付きのレシーバで、信号受信のレベル、受信信号のコード、ライブの電圧を表示 受信信号感度を自動又は手動で調整 ミュート機能付き 自動電源オフ 付属のトーチランプで暗い場所でも作業可能 ユーザーが複数の場合には、トランスミッタを追加可能. BS EN61010-1 CAT III 300 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. トランスミッタ:. BS EN 61010-1 CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. レシーバ:
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

床上配管用搬送部材 床暖房専用アルミテープ 温度の均熱性と樹脂管の抑えに使用。
メーカー商品コード502989
1個
8,298 税込9,128
11日以内出荷