たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定
幅(cm)50
長さ(cm)50
機能防炎、静電、防汚
面取面取なし
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)53
全厚(mm)5
エコマーク認定番号21123002
再生材使用使用
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定
幅(cm)91.44
長さ(cm)15
機能防炎、静電、防汚
面取四方R面取
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)53
全厚(mm)5
エコマーク認定番号21123002
再生材使用使用
インテリア工事の床下地調整材。階下への床衝撃音を改善・緩和します。リフォーム時の段差調整にもレベリング材として使用でき、。タイルカーペットなどと組み合わせて使用することで適度なクッション性も演出します。
幅(mm)950
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号09123028
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケース
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
全厚(mm)2mm UV樹脂コーティング
エコマーク認定番号23 123 002
多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
幅(mm)13.9
材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂
高さ(mm)1.9
質量(g)25
タイプツイン
奥行(mm)1.9
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)19.3
全長(cm)13.9
エコマーク認定番号18 112 105
滑りにくいノンスリップ形状で大型のスノコ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
種別本駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
寸法(mm)600×600
質量(kg)約2.2
タイプ本駒
裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
用途材木、モルタル、コンクリート、タイルなどへのマーキングに。ビニル系床材や長尺シートで滲みにくい
トラスコ品番201-7459
質量(g)25
タイプツイン
エコマーク認定認定
インク色茶色
アズワン品番64-8786-12
色数1
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18 112 105
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。
基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。
ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。
表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。
撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)6
寸法(mm)910×1820
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
表面通気性撥水剤塗装
裏面ホルムアルデヒド吸着処理
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号5111013
1ケース(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
エコマーク認定認定
加工ノンスリップ
使用場所屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号09 123 040
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
エコマーク認定認定
加工ノンスリップ
使用場所屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号09 123 040
軽量で反発性や耐久性、通気性に優れていてクッション材に最適なV-Lapを使用しています。
避難所の体育館や公民館などの床の硬さと寒さを和らげます。
用途災害時の備えとして
寸法(mm)700×2000×15、500×350×35(真空パック)
質量(g)約850
材質ポリエステル100%
色グレー
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 104 129
1箱(10枚)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード