塗布面の平滑性、塗布量の均一性に優れ、水性・溶剤を問わずに使用できます。
”床用アルミ台”を使用することで、マジック式の着脱により装着を簡単にすることができます。
用途床用塗装(清掃)用具
寸法(mm)515×150
RoHS指令(10物質対応)対応
”床用モップ ワカバ”で塗装作業を行う場合に使用します。
平滑性や均一性に優れた塗装仕上げに役立ちます。
マジック式のため着脱が簡単に行えます。
用途床用塗装(清掃)用具
タイプマジック式
寸法(縦×横)(mm)約95×490
高さ(mm)約65
質量(g)520
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。
材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。
また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。
樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など
pH9(原液)
仕様後処理:乾燥後バフ
タイプ光沢回復剤
使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L×2個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。
頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。
床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤
希釈率(%)1:5~32
RoHS指令(10物質対応)対応
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃)
成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料
比重1.01(25℃)
臭気弱い溶剤臭
外観淡青色透明液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8884-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。
水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。
自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤
希釈率(%)1:64~128
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。
用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。
使用場所介護現場
対応水
材質ポリプロピレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。
使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド
主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等
標準使用量30~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
日々の水拭き掃除に使う自然の植物油洗剤。
自然分解し環境に負担をかけません。
オスモカラーフロアークリアーで仕上げたフローリングをウォッシュアンドケアーで水拭きすると皮脂汚れがさっぱりきれいに落とせます。
塗装を強くする働きもあります。
ジュース、牛乳、コーラ、ビール、ワインやコーヒーといった液体の汚れやシミを効果的にキレイに落とせます。
ケア成分でフローリング表面を保護します。
水に薄めたものをオプティマイクロモップや固く絞った雑巾で拭くだけです。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます
関連キーワード