こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22
種別玄関マット
材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P
材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。
仕様PETボトル再利用品
材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約11
厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。
スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアのひっかかりを防止。
車椅子や台車も安全、ラクに通行できます。方向性の密な表面パターンで、車椅子やカート、台車の通行もスムーズ。ハイヒールなどの引っかかりを防ぎます。
メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機をあててそのままバキューム清掃できます。
材質PVC
厚さ(mm)7
粘着マットを固定するフレームです。粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。繰り返しご使用頂けます。置くだけで使用できる為、粘着マットの場所移動や粘着マットが貼りにくい場所にも簡単に設置できます。
材質スチレンブタジエンゴム
色グリーン
屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に
色ブラウン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-26
厚さ(mm)9
寸法(mm)600×900
質量(kg)1.4
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に
色ライトグリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-21
厚さ(mm)9
寸法(mm)600×900
質量(kg)1.4
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。
用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。
材質発泡合成ゴム
厚さ(mm)約 17
色ブラック
防炎性能試験番号E2230360
RoHS指令(10物質対応)対応
細かいコイル構造でソフト感覚のマットです。裏地付なのでキャッチした土砂や汚れが直接床に落ちません。
厚さ(mm)約11
材質塩化ビニール
凹凸のあるマット表面は、靴底から土やほこりを取り除き、しっかり保持します。
水分を捕捉し、床面をクリーンな状態に保ちます。
1m2あたり約9.4Lの水を保持する事ができます。防炎適合品
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L
材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)5.5
色グレー
長時間の立ち仕事での足、腰の疲労軽減に抜群の効果!!
レジ用マットは、より土に近い感触を持つ画期的なクッション材で、長時間の立ち作業による足・腰の疲労を軽減します。
PVCの発泡体で、断熱効果により、「床面からくる冷え」を抑えます。
耐久性、耐油性に優れ、水洗いできます。※抗菌
材質塩ビ発泡体(ポリエステルファイバー補強、抗菌加工処理)
関連キーワード