56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC)
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC ベージュ
1台
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
816 税込898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
用途配線保護に。 仕様テープ無し 材質PVC 全長(mm)1000 寸法H(mm)16 寸法W(mm)70 寸法H1(mm)12.5 寸法W1(mm)40
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1本
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物 寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1リール(1個)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様内径 = 35mm内部寸法 = 2 x 35mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 2
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro 1 m 黒色、赤色の 5 チャンネルケーブルカバー(ゴム製)です RS Pro のゴム製ケーブルプロテクタ製品は、ケーブルを損傷から保護するように設計されています。ケーブルプロテクタを取り付けると、ケーブルやワイヤを踏んだり、運転したりする人による損傷から保護されます。ケーブルカバーを取り付けることで、人がつまずきにくく、環境が安全になります。 特長と利点: 黒いベースと赤いカバーでよく見えるようになっています 8 トンの負荷制限 PVC 製 LID 及びゴム製ベース材質 チャンネルサイズ: 39.9 mm 幅 249 mm x 高さ 50 mm 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業者がケーブルをつまずきないようにします。これにより、作業エリアを整理して安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗
仕様長さ = 1m幅 = 500 mm色 = 黒, 赤材質 = ゴムチャンネル数 = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

仕様内径 = 34mm長さ = 500mm幅 = 500 mmmm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様内径 = 35mm長さ = 500mm内部寸法 = 4 x 35mm色 = 黒材質 = ゴムチャンネル数 = 4
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様内径 = 34mm長さ = 200mm内部寸法 = 34 x 34mm色 = 黒材質 = ゴムチャンネル数 = 5
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様内径 = 50mm長さ = 500mm内部寸法 = 2 x o50mm色 = 黒/白材質 = ゴムチャンネル数 = 2
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様内径 = 20mm長さ = 10m幅 = 100 mmmm色 = 黒材質 = ゴムチャンネル数 = 1
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

仕様内径 = 34mm長さ = 200mm幅 = 500 mmmm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 5
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様内径 = 60mm長さ = 1m内部寸法 = o60mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様内径 = 35mm長さ = 500mm内部寸法 = 2 x 35mm色 = 黒材質 = ゴムチャンネル数 = 2
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様内径 = 25mm長さ = 500mm内部寸法 = 25 x 34mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 6
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

仕様内径 = 20mm長さ = 150mm内部寸法 = 20 x 20mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様内径 = 120mm長さ = 800mm内部寸法 = 1 x o120mm色 = 黒/白材質 = ゴムチャンネル数 = 1
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

仕様内径 = 38 x 35mm長さ = 250mm内部寸法 = 38 x 35mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様内径 = 2 x 20 mm, 5 x 25mm長さ = 185mm内部寸法 = 2 x 20 mm, 5 x 25mm色 = 黒材質 = PVCチャンネル数 = 7
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様内径 = 25mm長さ = 250mm内部寸法 = 25 x 34mm色 = 黒材質 = ゴムチャンネル数 = 6
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様内径 = 58 x 52mm長さ = 500mm内部寸法 = 58 x 52mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 3
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様内径 = 80mm長さ = 600mm内部寸法 = 2 x o80mm色 = 黒/白材質 = ゴムチャンネル数 = 2
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

内径 = 19 x 10.9mm。長さ = 1m。幅 = 66 mmmm。色 = グレー。材質 = PVC。。RS Pro フレキシブル PVC ケーブルカバーです. RS Pro PVC ケーブルカバーを使用すると、ケーブルを保護して整理できます。ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。このカバーには、両面テープが付属しています。ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。このカバーシリーズでは、 4 色と、必要な長さにカットできるさまざまなサイズを用意しています。特長と利点:. .平坦な状態になる .使いやすい分割済みベース .お客様のご要望に合わせて、さまざまな色(ブラック、グレー、ブラウン、ホワイト)とサイズをご用意しています .ロールでの供給 .切断が簡単. 代表的用途. ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 家庭. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷