こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!
ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。
台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。
中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。
ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。
下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。
滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。
巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。
カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。
全長(m)2
こんなお得な商品も!
PVCプロテクターセパレートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2
材質樹脂
耐荷重N(kgf)980(100)
床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製
質量(kg)1.4
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
内断面積(mm2)200
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。
長さ(m)5
仕様室内用
寸法H(mm)11.6
寸法W(mm)50.8
寸法H1(mm)7.8
寸法W1(mm)14.8
こんなお得な商品も!
PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングチェアライト G-510『コスパに優れた 学生向けゲーミングチェア』コスパ重視のエントリーモデルです。クッション性を強化した低座面チェアが、快適&安定した座り心地を実現します。よりクッション性がUPした、ゲーミングチェアのエントリーモデル学生ゲーマーに人気の「RS-200RR」が、クッション性を強化して生まれ変わりました。座部クッションを+75mm分厚くし、背もたれ上部にもウレタンを追加。お尻と背中が痛くなりにくい仕様です。上位モデルと同等クラスの快適な座り心地ながら、その他の機能性を必要最低限に絞ることで、高いコストパフォーマンスを実現しています。学生ゲーマーにおすすめのライトモデルとは一般的な高性能ゲーミングチェアの約1/3程度の価格で、学生ゲーマーでも購入しやすい、コスパに優れたエントリーモデルです。上位クラスと同等のシートクッション+大型ランバーサポートにより、本格ゲーミングチェアに迫る座り心地を実現しています。高密度モールドウレタンクッション上位版ゲーミングチェアと同等の高密度モールドウレタンシートを採用しています。クッションの厚みを従来モデルより+75mmアップすることで、より快適な座り心地に進化しました。低座面設計従来モデルから座面高を-10mm低くし、学生や女性など小柄なゲーマーでも座りやすいよう配慮しました。足の裏をしっかりと床につけて、ゲームに集中できます。推奨身長は大型ランバーサポート腰を広い面で支える、大型クッションが付属。背中の自然なS字カーブをキープし、正しいゲーム姿勢をサポートします。通気性&耐久性に配慮蒸れやすい背もたれには通気性が高いメッシュ生地を、耐久性が求められるシートにはファブリックを採用。使い勝手を考慮して、2種類の素材を使い分けています。背部クッション背もたれの肩が当たる部分に、厚さ20mmのクッションを追加しています。フレームの硬さを感じることなく、リラックスして後傾姿勢をとることが可能です。コンパクト取り回ししやすい小さめ設計で、狭いスペースにも圧迫感なく設置できます。自室での使用や、オフィスへの一括導入など、大型ゲーミングチェアでは難しいケースにも対応可能です。 キャスタースムーズな回転で、チェアの移動もらくらく。ロッキングゆりかごのようにシートを傾けることができる、オン/オフ切替式のロッキング機能を搭載しています。※ロッキング機能の詳しい使い方は取扱説明書をご確認ください。アームレストが後付けできる座部裏には、別売りのアームレスが取り付けられるネジ穴を配備。好みに応じて肘掛けを追加できます。 ゲーミングデスクの作り方ゲーミング家具を自由に組み合わせて、自分だけのデスク秘密基地を構築しましょう。勉強机に快適な座り心地が、集中力の維持をサポート。勉強机との相性も抜群な一脚です。アケコン・ギターのプレイ時に肘掛けがなく、腕周りスッキリ。アケコンユーザーやギター奏者のチェアとしてもおすすめです。ゲーミングチェアシリーズ。G-130テレワークに最適な、仕事環境にマッチするメッシュタイプのゲーミングチェアです。長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいクッション性を確保しつつ、コンパクト&シンプルな一脚に仕上げました。RS-600大きすぎず小さすぎない、程よいサイズ感のミドルバックゲーミングチェアです。シンプルなデザイン&機能性でコスパにも優れ、テレワークやオフィス環境などビジネスユースにも適しています。G-570 昇降幅12cmのロングストロークシリンダーを採用した、ポケットコイル内蔵ゲーミングチェアです。2m超えの高身長にまで広く対応し、大柄なゲーマーでもゆったりと座ることができます。オプション製品 ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M身長やプレイスタイルに合わせて天板の高さが調節できる、昇降式デスクです。チェアだけでなく、デスクも自分にあった高さのものを選びましょう。ゲーミング座布団 BC-100Gゲーミングチェアの座面にぴったり収まる専用クッションです。座布団の厚み分、座面の高さを底上げすることができるので、高身長ゲーマーにおすすめです。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、脚部・キャスター:ナイロン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール
幅(mm)650
質量(kg)14.2
高さ(mm)870-925
奥行(mm)715
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
張地ポリエステル
肘掛なし
表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装
適応身長(cm)154~177(座部クッションの沈み込みを考慮したうえで算出しています。)
座高(mm)395-450
素材メッシュ、ファブリック
材質(クッション)ウレタンフォーム
ランバーサポートあり
ヘッドレストなし
フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。
長さ(m)1
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール
高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール
敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる
踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など
仕様バリアフリー対応品
材質PVC
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
仕様内径 = 17 x 10mm長さ = 2m内部寸法 = 17 x 10mm色 = グレー材質 = PVCチャンネル数 = 2
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質ABS
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)160×25
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5
アズワン品番64-2285-38
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W11.4×H5。0号。カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
1個
¥1,139
税込¥1,253
翌々日出荷
全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W60×H18。3号。カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル18本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
1個
¥3,132
税込¥3,445
翌々日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-37
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-49
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)約15.2
風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)約4.0
加湿量(mL/h)強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)87
待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)
運転モード加湿空気清浄、空気清浄
風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付)
ケース質量(kg)1.2
仕様内径 = 1 x 20 mm, 2 x 45mm長さ = 1.2m内部寸法 = 1 x 45 mm, 2 x o20mm色 = 黄材質 = ゴムチャンネル数 = 4
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
RS Pro 1 m 2 チャンネルケーブルプロテクタ Protector です RS Pro のゴム製ケーブルプロテクタ製品は、ケーブルを損傷から保護するように設計されています。ケーブルプロテクタを取り付けると、ケーブルやワイヤを踏んだり、運転したりする人による損傷から保護されます。ケーブルカバーを取り付けることで、人がつまずきにくく、環境が安全になります。 特長と利点 黒いベースと赤いカバーでよく見えるようになっています 8 トンの負荷制限 PVC 製 LID 及びゴム製ベース材質 チャンネルサイズ: 39.9 mm 幅 249 mm x 高さ 50 mm 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業者がケーブルをつまずきないようにします。これにより、作業エリアを整理して安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 1m幅 = 249 mm色 = 黒, 赤材質 = ゴムチャンネル数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付)
ケース質量(kg)1.4
床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。
専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可)
従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。
巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本)
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
寸法(mm)2.3×27×28×47
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
1個
¥98
税込¥108
6日以内出荷
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。
用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位
仕様2本
サイズミニマム
種類ローラー
毛丈(mm)11
材質(ローラー部)ポリエステルマイクファイバー織物
適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン
RoHS指令(10物質対応)対応
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)1900
電源(V)AC100
消費電力(W)40
タンク容量(L)4.5
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312
連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)
加湿方式ハイブリッド式
加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に
吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 】
水量(L/min)最大:7【420L/H】
付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番465-1766
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940
吸込全揚程(m)最高:1
水温(℃)許容:65以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。
お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。
自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します)
念入りモード(念入りにお掃除します。)
スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します)
隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。)
マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。)
モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。
落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。
ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。
UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用
付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.1
消費電力(W)15
電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A
連続使用時間(分)90
吸引能力1400Pa
運転音(dB)65
充電時間(時間)4~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55
面積(m2)80(最大クリーニング作業)
集塵容量(mL)160
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製
内断面積(mm2)150×2
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
関連キーワード
1
2
次へ