カテゴリ

  • 塗料(86)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
さらに商品を絞り込む

「床用塗料 水性」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400アトミクス(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
翌々日出荷から3日以内出荷
水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上希釈液不要危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000アトミクス(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。希釈剤清水使用後の手入方法清水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料特徴と施工仕様例塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性ベランダ・屋上床用防水塗料 ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水塗料ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(3kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途コンクリート陸屋根乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水
強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036 アサヒペン強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036アサヒペン(14件のレビュー)
499税込549
1缶(300g)
当日出荷
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。特性防水使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3容量(g)300主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
床用塗料 クリンカラーEベスト ニッペホームプロダクツ床用塗料 クリンカラーEベストニッペホームプロダクツ
46,980税込51,678
1缶
10日以内出荷
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類)容量(kg)17主な用途コンクリート床塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時)乾燥時間9時間以上(23℃時)危険物の性状非水溶性
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液 アトムハウスペイント油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液アトムハウスペイント
719税込791
1缶(400mL)ほか
当日出荷
アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
水性ニス 和信ペイント水性ニス和信ペイント(16件のレビュー)
589税込648
1本(130mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)主な用途木工作品 屋内木部使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性 コンクリート床用 アサヒペン水性 コンクリート床用アサヒペン(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)カンペハピオ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗りやすく、乾きが速く、塗装面はすべりにくい。 耐磨耗性にすぐれ、防塵効果があります。 簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。 つや消しに仕上がります。
用途[床] 用途:フロアー / ベランダ / テラス 素材:コンクリート / モルタル ※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後1ケ月以上経ってから塗ってください。 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】駐車場には業務用塗料をお使いください。 常に水のたまるところには塗らないでください。仕様うすめ液/水成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水タイプ水性つやけし乾燥時間(時間)約2(冬期/約4)(20℃)塗り重ね間隔/4以上(冬期/1日以上)(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐摩耗、速乾
水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料 ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料ニッペホームプロダクツ
3,698税込4,068
1缶
翌々日出荷から3日以内出荷
本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。<br />耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。<br />赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。<br />すべり止め剤配合です。<br />一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水ライトテラコ主な用途屋上・床面使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱、耐水、耐候、耐久
水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg ニッペホームプロダクツ水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kgニッペホームプロダクツ
6,598税込7,258
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。<br />塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。<br />「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。<br />塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(kg)3主な用途コンクリート陸屋根塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。 [汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。 [簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。 [長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。 [ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。 [使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性コンクリート床 ロックペイント水性コンクリート床ロックペイント(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
水性塗料ですから引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。<br />雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。<br />付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。<br />アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。<br />駐車場、車庫、工場などの床、区画線。仕様ツヤなしタイプアクリルエマルション床塗料分類非危険物主な用途コンクリート床、駐車場・車庫・工場などの床希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)1回目/40~50、2回目/0~10特性耐摩耗塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性コンクリートフロア用 サンデーペイント水性コンクリートフロア用サンデーペイント(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。種別コンクリートフロア用塗料タイプ高級アクリル系・床用塗料油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
水性コンクリート床用 アサヒペン水性コンクリート床用アサヒペン
2,998税込3,298
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
塗膜が硬く、磨耗に強い。<br />ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 <br />特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。 <br />安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります)主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床クリヤ使用場所屋内外特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性成分アクリルエマルション光沢ツヤあり塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性2液ウレタンニス アサヒペン水性2液ウレタンニスアサヒペン(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(300g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品使用場所屋内外兼用特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30分~1時間
水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3L)ほか
3日以内出荷
■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
水性フローリングニス アサヒペン水性フローリングニスアサヒペン
1,598税込1,758
1缶(300mL)ほか
3日以内出荷
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!<br />臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。<br />耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。<br />湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。<br />すべりにくいので廊下・階段にも適しています。<br />木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。<br />塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。<br />シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。<br />下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品使用場所屋内特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性標準重ね塗り回数(回)1塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり) カンペハピオ水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり)カンペハピオ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[耐久性&摩擦に強い] 高級ウレタン樹脂配合の最高級ニスで耐久性・耐摩耗性を発揮し、傷つきやすい床面やテーブルの天面に最適です。 ■[滑りにくい] 塗装面はフローリング床面において、最適な滑り具合に設定していますので階段などにも安心して使用いただけます。 ■[木目が生きる仕上り] 屋内の木部、木製品の木目を生かしたニス仕上げができます。 ■[使いやすいニス] 乾きが速く、使いやすい水性の床・テーブル用ニスです。 ■[汚れにも強い] 高品質なウレタン仕上げで、湯水・油に強く、汚れや磨耗から床を守ります。
用途■屋内の木部・木製品用 木製フローリング / 階段 / 廊下 / テーブルの天面 / 工作品 / 家具 など 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 などとうめい使用場所屋内危険物の類別非危険物
水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし)カンペハピオ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
水性アーキフロアーU エスケー化研水性アーキフロアーUエスケー化研
21,980税込24,178
1セット(16.5kg)
3日以内出荷
耐候性 従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性 独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性 各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性 乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応 水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
用途一般工場、倉庫、廊下、事務所 学校施設、医療施設、商業施設、展示場 太陽光が当たる渡り廊下、遊歩道、駐輪場 その他、溶剤形塗床材を使用できない部位適合下塗材:水性アーキフロアープライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法)セット内容主剤:15kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:1.5kg角缶(0.4kg缶)タイプ艶有希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/セット)平滑工法:55塗付量(kg/m2)平滑工法:0.30
水性アーキフロアーU エスケー化研水性アーキフロアーUエスケー化研
21,980税込24,178
1セット(16.5kg)
3日以内出荷
耐候性:従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性:独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性:各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性:乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応:水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
用途コンクリート床主成分水性ウレタン樹脂主な用途コンクリート床面希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地など特性付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性アーキフロアープライマー塗付量(kg/m2)0.30(平滑工法)
水性フロアー(Glitsa Parketlak) シッケンズ水性フロアー(Glitsa Parketlak)シッケンズ
11,980税込13,178
1缶(2.5L)
6日以内出荷
屋内でも靴歩行のヨーロッパの使用条件から生まれた屋内床用の水性塗料です。 無色透明の仕上がりは木材本来の自然な風合いを生かします。 耐摩耗性に優れた柔軟な塗膜を形成します。 床、階段、カウンターだけでなく壁、造作部材など屋内木部全般に使用できます。 お手入れは水または薄めた家庭用中性洗剤で拭くだけで、ワックスがけの必要はありません。
用途屋内木部全般:床、階段、カウンター、壁、造作部材など003 クリアー主な用途屋内用クリアー種別水性比重1.04塗布方法刷毛乾燥時間(時間)4使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約13
水性コンクリートフロア用 グレー ロックペイント水性コンクリートフロア用 グレーロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。<br />雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。<br />付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。<br />アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性コンクリートフロア用 モスグリーン ロックペイント水性コンクリートフロア用 モスグリーンロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。<br />雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。<br />付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。<br />アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
シントー水性Mシーラー 神東塗料シントー水性Mシーラー神東塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
居室内壁、床、天井面の施工に適した日塗工「健康リスクに対する居室内用塗料の目標基準」を満足したエコタイプのクリヤーシーラーです。 カチオン形の特長である基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など、幅広い用途にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル壁、床面 PC板、スレート板、ALC板 珪酸カルシウム板、各種ボード類主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート、天井、内壁使用場所屋内外クリヤー規格JIS K 5663主成分カチオン形1液自己架橋エマルションシーラー塗布方法はけ・ローラー使用量0.05~0.10kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ユカロック7000(水性・2液セット品) ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品)ロックペイント
22,980税込25,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)
用途学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場適合下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面危険物の類別非危険物
水性床コートアクリル DNT(大日本塗料)水性床コートアクリルDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 アスファルト面に塗装してもブリードしません。 塗量のノビが良く、刷毛、ローラー、共に塗りやすい。 耐水性、付着性、耐摩擦性に優れています。 平滑でムラの少ない均一な仕上がりが得られます。
用途一般工場、倉庫、事務所などの床、遊歩道、駐車場などのアスファルト面。特性耐水種別床用塗料主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
水性コンクリートフロア用 みどり ロックペイント水性コンクリートフロア用 みどりロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。<br />雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。<br />付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。<br />アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
NT水性速乾プライマー 日本特殊塗料NT水性速乾プライマー日本特殊塗料
8,998税込9,898
1セット(4kg)ほか
8日以内出荷
「NT水性速乾プライマー」は2液型水性型エポキシ樹脂の塗り床用プライマーです。 幅広い既存塗膜に対応し、上塗りには水性形、溶剤型、無溶剤型を問わずにご使用頂けます。また、乾燥性に優れ、臭気が少なく、施工時の引火の危険性も無いために安全です。
用途モルタル床面や塗替時に使用します。特性速乾主成分エポキシ樹脂適合塗料床用塗料各種(水性形・溶剤形・無溶剤形)主な用途床、モルタル希釈剤水(5%~10%)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4(20℃)以上48以内危険物の性状非水溶性塗回数1回
専用シーラー ベランダ・バルコニー・屋上床 防水 水性屋上防水塗料専用シーラー 1.3kg ニッペホームプロダクツ専用シーラー ベランダ・バルコニー・屋上床 防水 水性屋上防水塗料専用シーラー 1.3kgニッペホームプロダクツ
2,198税込2,418
1缶
4日以内出荷
コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。<br />耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。<br />水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。
用途屋上防水塗料の下塗り用成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番532-9719容量(kg)1.3主な用途屋上塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor  床用 ノンスリップ材 ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 ノンスリップ材ヤブ原産業
1,998税込2,198
1セット(750g)
5日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える<br />ルーセントカラー for floor(床用)はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。<br />新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開(艶消し)。ルーセントカラー for floor(床用)用のノンスリップ材です。<br />特長)<br />1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。<br />2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。<br />3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。<br />4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。<br />5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途<br />店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物関連資料カタログ(4.16MB)取扱説明書施工要領書(0.99MB)
和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤 カンペハピオ和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤カンペハピオ
999税込1,099
1本(480mL)
3日以内出荷
■[繊維壁などの吸い込みの多い壁の下塗り] 京壁・砂壁・繊維壁などのザラザラした和室壁の表面を固め、塗料の上塗りを可能にする下塗り剤です。■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■便利な付け替え用もあります。
用途■[和室壁などの下塗りに] 漆喰壁(しっくい) / 京壁 / 砂壁 / 繊維壁 / 土壁 / 室内のコンクリート / モルタル ※本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗料を塗ってください。 ※表示以外の用途には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊加工している素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / ステンレス など ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ などレモンイエロー主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.5枚乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor 床用 30m2レギュラーセット ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 30m2レギュラーセットヤブ原産業
19,980税込21,978
1箱(7.5kg)
4日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える<br />ルーセントカラー for floor床用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。<br />新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。<br />特長)<br />1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。<br />2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。<br />3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。<br />4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。<br />5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途<br />店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物取扱説明書施工要領書(0.99MB)
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for wall 壁用 15m2レギュラーセットヤブ原産業
9,798税込10,778
1箱(3kg)
5日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える。<br />ルーセントカラー for wall 壁用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。<br />新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。<br />特長)<br />1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。<br />2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。<br />3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。<br />4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。<br />5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途<br />店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等タイプバーガンディー危険物の類別非危険物関連資料カタログ(4.16MB)取扱説明書施工要領書(0.81MB)
床・ベランダ防水 ロックペイント床・ベランダ防水ロックペイント(62件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。<br />骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。<br />耐水性、耐候性にすぐれています。<br />コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵仕様ツヤなしタイプ水性簡易防水塗料分類非危険物主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防水、耐水、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
レギュラーローラー万能用 TRUSCOレギュラーローラー万能用TRUSCO(9件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ<br />適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
フローンアクアエポ 東日本塗料フローンアクアエポ東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵主成分2液水性エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート指触乾燥時間(分)(23℃)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(23℃)4時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら