98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。 2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に 粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。
透明 エスコ品番EA911BA-60
1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
1巻(30m)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 幅(mm)1000 長さ(m)25 厚さ(mm)1.2 クラフト 材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番254-5225 質量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

カモ井加工紙階段・廊下養生用粘着シート
エコ商品
階段・廊下に簡単粘着! ロールシートだけで養生ができる! 裏面はすべて糊面、養生の手間を簡素化! 床面に多用される塩ビ素材専用シート! 強粘着なのに糊残りしにくい 丈夫な基材、裏面は全面糊面のため、風に煽られにくい 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる 全面粘着でずれない、すべらない
用途階段・廊下養生用 テープ厚さ(mm)0.14 粘着力(N/cm)2.6 伸び(%)14.6 引張強度(N/15mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。 最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。 極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
セット内容30枚綴り 材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
1シート
9,405 税込10,346
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ本体
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等 シート厚さ(mm)0.05 グリーン 材質PE(バージン材) 種別バージン材使用 折数1
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質クッション性粘着加工ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途多用途フロア用
1箱(3巻)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。 コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2 材質ポリエチレン(LDPE) 構成上部カバーシート使い捨てシート両面粘着テープシート底部カバーシート 伸び(%)250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)200、(床面)700
1箱(30枚×8シート)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1 材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC 厚さ(mm)フレーム:5.5 マット:ブルー、フレーム:グレー 外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997 適合サイズ(mm)600×900 厚さ(μm)マット:45 内寸(mm)フレーム:607×907 伸び(%)マット:横200、縦250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示 材質塩ビ 幅(mm)約85 長さ(mm)約260 厚さ(mm)約0.5 取付方式シール/ステッカー
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防水性で施工中の床合板を保護します。 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます。 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています。 表面の工ンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます。
用途床合板養生用粘着付き養生シート。半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性アップ 材質PE 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.08 長さ(m)30
1ケース(4巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
1セット(30枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊るすだけで簡単、いやなハエをキャッチ!ハエの死がいが床に落ちないポケットケース付き。捕獲した虫が目立ちにくい黒色の粘着シート。
用途リビング・キッチン・トイレ・ゴミ箱まわり・観葉植物周辺など セット内容本体1個、粘着シート10枚 材質本体・シート:ポリプロピレン 本体寸法(mm)55×20×235H 対象害虫ショウジョウバエ
1個
519 税込571
欠品中

電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
仕様PM102用 材質 入数(枚)12 TKG品番9-2613-0902 TKG品番(2017)6-2401-1002
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

貼ってはがせる両面粘着シートです。 壁や床に穴をあけずに貼ることができます。 はがした後、ノリ残りしません。 水洗いで粘着力が元通り。 高透明で仕上がりきれい。ガラス、アクリルのような透明素材にも使用できます。
用途オフィスや家庭など使える場所・シーンがいろいろ、メモ・写真・POPなどの貼りつけに、小物類・時計のような置物・マットやブックスタンドのズレ予防に、小物類・置物やハードディスクなどの転倒予防に
1セット(16個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2X4工法、その他建築内装の床養生に。再はくり性良好。片面粘着。接着性に優れています。のり残りが少ない。滑りにくい。墨出し線の確認が容易です。
材質基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.075 質量(kg)2.1 半透明 長さ(m)30
1巻
12,400 税込13,640
翌日出荷

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医療現場の血液・汚染水などによる床面の汚れを防止します。接地面に粘着性があるので、床に直接貼り付けて使用でき、ご使用後は容易に剥がせます。ロール形状なのでお好みの長さにカットしてご使用いただけます。
1箱(2巻)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート 材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付) 質量(g)340
1枚
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11 主な用途床養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12] 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)47 巻戻し力(N/25mm)5.25 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート 材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付) 寸法(mm)300×300×1.5厚 質量(g)340
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート 材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療・介護用ディスポーザブル製品。床に直接貼れる。接地面に粘着性があり床に直接貼れます。固定用テープ不要なので作業性が向上します。使用後、シートを剥がしても床に跡が残りません。吸水・防水機能で清潔。表面の吸水性不織布で汚染水等をキャッチ。裏面に防水フィルムをラミネートしているので床面に水分を通しません。滑りやすい床にも表面の防滑機能で転倒防止対策が可能です。用途に応じてお好みのサイズに。ロール形状なのでお好みの長さにカットしてご使用頂けます。一定間隔でミシン目が入っておりハサミやカッターを使わずにカットできるのでお1人での設置も簡単です。注意点。床面の状態によって粘着しにくい場合がありますので、ほこり等を拭き取ってからご使用ください。ロール外側に粘着層があります。保管方法につきましては製品に使用されている包装用フィルムで包装して、湿度の低い冷暗所で保管をお願い致します。
寸法100cm幅×50m アズワン品番68-7411-05
1袋
33,998 税込37,398
5日以内出荷

医療・介護用ディスポーザブル製品。床に直接貼れる。接地面に粘着性があり床に直接貼れます。固定用テープ不要なので作業性が向上します。使用後、シートを剥がしても床に跡が残りません。吸水・防水機能で清潔。表面の吸水性不織布で汚染水等をキャッチ。裏面に防水フィルムをラミネートしているので床面に水分を通しません。滑りやすい床にも表面の防滑機能で転倒防止対策が可能です。用途に応じてお好みのサイズに。ロール形状なのでお好みの長さにカットしてご使用頂けます。一定間隔でミシン目が入っておりハサミやカッターを使わずにカットできるのでお1人での設置も簡単です。注意点。床面の状態によって粘着しにくい場合がありますので、ほこり等を拭き取ってからご使用ください。ロール外側に粘着層があります。保管方法につきましては製品に使用されている包装用フィルムで包装して、湿度の低い冷暗所で保管をお願い致します。
寸法100cm幅×50m アズワン品番68-7411-04
1袋
33,998 税込37,398
5日以内出荷

床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。 裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。 薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。 材質不織布、裏面粘着シート付 グレー
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)周囲の枠(ガイド部)4、中央のシート貼り付け部(ベース部)1 タイププラスチック
1個
14,157 税込15,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。 タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム) 仕様通し番号付き(カウントアップ) 材質LDPE(低密度ポリエチレン) タイプ強粘着 粘着剤水溶性粘着剤
1箱(30層×10シート)
12,800 税込14,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机、棚、什器のへこみ防止に使えます。キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。
仕様●型番:ST-21●サイズ(mm):150×150×5(t)●入数:4枚●耐荷重:200kg(4枚合計)●材質:PC●床のへこみを防止するプラスチックシート●大型冷蔵庫にも対応●設置しても目立ちにくいクリアカラー●粘着なし アズワン品番65-3900-95
1パック(4枚)
2,420 税込2,662
翌日出荷

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。 抗菌剤入
材質SBRゴム グリーン 厚さ(mm)5
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイリーンクリエイトピタパシート
血液や汚染水など液体による床面などの汚染の拡大を防止するシートです。 固定用の粘着テープなしで床などに貼れ、容易に剥がせます。 吸水性不織布に防水樹脂ラミネート加工を施し、すべりにくく防水機能も発揮します。
材質ポリプロピレン、ポリウレタン
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着
用途床養生
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ペンギンワックスムシペチャ2
電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:Fl15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、 昆虫の飛行高度に あわせて床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に 設置可能。<XST-07>交換部品 粘着シート(12枚入)
仕様捕虫ランプ/FL15BL(15W)×1 付属品粘着シート12枚 質量(kg)2.4 電源(V)単相100 50/60Hz TKG品番9-2613-0901 TKG品番(2017)6-2401-1001
1個
22,900 税込25,190
3日以内出荷