用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分変性シリコン系
内容2WAYマルチパック 760ml
主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
危険物の類別非危険物
関連資料(1.16MB) (0.56MB)
グリーンマーク認定
1ケース(12本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。
巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
グリーンマーク認定
スライド折り畳み機構付。床面にも垂直にスタッキングできます。椅子と椅子を簡単に連結できる機能が標準装備されています。
材質背座:ポリプロピレン樹脂成型品 フレーム:スチール 脚部:丸パイプΦ22.2mm (粉体焼付塗装)
質量(kg)3.6
色ブラック
サイズ(mm)495(W)×475(D)×768(H)
折りたたみ寸法(mm)495(W)×110(D)×889(H)
グリーンマーク認定
1脚
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用
消費電力(W)24.2
タイプLED一体型
演色指数(Ra)83
明るさ(Lm)3200
枠アルミ
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
取付必要高(mm)80
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
取付方式Cチャンネル回避型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.6
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)130
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途単体用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.2
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)10~32
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85~264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定
1台
¥19,100
税込¥21,010
3日以内出荷
磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ。本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。磁石でピタッとストップ。解除は軽くドアを引くだけです。
種別マグネット式
材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POM
タイプ戸当たりタイプ
仕上クロムメッキ塗装
関連資料チラシ(0.34MB)
グリーンマーク認定
用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分ウレタン系
主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
標準塗布量根太の場合24m/760mL(1本)、フルアの場合 約2坪/本
危険物の類別非危険物
グリーンマーク認定
温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con、鉄パネル用
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
リモコン別売
関連資料(0.11MB)
設置形態屋外据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)17.4
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
リモコン別売
関連資料(0.13MB)
設置形態屋内据置形 高揚程用ポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)17.4
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
温水暖房、比例制御、点検お知らせ、E-con、給油検知対応(FC-2Hのみ)
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。エコフィール対応。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
リモコン別売
関連資料(0.45MB)
設置形態屋内据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)11.6
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号
寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-30~+40
能力(単位)A-3・B-7・C
放射時間約15秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み5脚までスタッキング可能です。
材質背クッション:ウレタンフォーム、座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
キャスターΦ50 ナイロンキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×545×780(S440)
材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み6脚までスタッキング可能です。
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×515×780(S440)
材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み6脚までスタッキング可能です
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×525×780(S440)
材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。
質量(kg)3.2
色ホワイト
消費電力(W)2(最小/静音)、30(最大/ターボ)
コード長さ(m)1.6
適合床面積目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳
水タンク容量(L)(抗菌給水トレー)4.7
連続加湿時間(時間)約23.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×29.5×32.8
加湿量(mL/h)850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音)
切タイマー2・4・6・8時間
グリーンマーク認定
関連キーワード