カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
    • 樹脂素材(5)
    • 金属素材(2)
  • 制御機器(58)
    • キャビネット / プラボックス(27)
    • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
  • 店舗什器・備品(377)
    • 袋・ラッピング用品(82)
  • 縫製用品(5)
    • 裁縫用資材(3)
  • オフィス家具(454)
    • デスク・テーブル(159)
  • 厨房用品(328)
    • 厨房機器・設備・調理機械(40)
  • 卓上消耗品(90)
    • テーブルウェア(卓上備品・食器)(61)
  • 空調・電設資材(81)
    • 電路支持材/支持金具(43)
  • 科学研究・開発用品(224)
  • 保管用品(147)
  • 住設機器(145)
  • 物流用品(115)
  • 建築金物(90)
  • 作業服(89)
  • 作業工具(76)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 建材・エクステリア(61)
  • 農業・園芸資材(59)
  • 清掃用品(48)
  • 家電(44)
  • 日用品(42)
  • 事務用品(42)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • 梱包用品(28)
  • 農業機械(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 医療(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 自転車部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 防災用品(21)
  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 介護用品(15)
  • 安全標識(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • テープ(10)
  • エンジン工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 安全保護具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「底板」の検索結果

3,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底ボール HEIKO底ボールHEIKO
549税込604
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
底敷き用のボール紙です。重い物、不定形の物を入れる際に安定感が増します。
ベルポーレン 2mm バッグマイスターベルポーレン 2mmバッグマイスター
699税込769
1枚
当日出荷
バッグの底板用の芯材です。 軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。 はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×500×2素材ポリエチレン
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
カラーシート ハード WAKI(和気産業)カラーシート ハードWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
599税込659
1パック(2枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として幅(mm)500長さ(mm)500材質発泡ポリエチレンフォーム
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
ベルポーレン 1mm バッグマイスターベルポーレン 1mmバッグマイスター
599税込659
1枚
当日出荷
バッグの底板用の芯材です。 軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。 はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×500×1素材ポリエチレン
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
749税込824
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
底板 サンワサプライ底板サンワサプライ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
CP-SVNシリーズ用の底板です。後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。取付けは最下部へのはめ込み式です。耐荷重は70kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)ブラック総耐荷重(kg)70
バケツ 萬年バケツ萬年(24件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ツールバック 折りたたみ ハンドル可動タイプ モノタロウツールバック 折りたたみ ハンドル可動タイプモノタロウ(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
可動式ハンドルで持ち運び+出し入れ簡単! 大容量でたっぷり収納。 内外合計16個のポケットで小物もきっちり整理。 スチールハンドルとショルダーベルト付きで持ち運びに便利。 折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。 底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具などの収納仕様付属品ショルダーベルト材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE質量(kg)約1.3材質(本体)ポリエステル600Dポケット数(外側)11ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)8ヶ所外寸法・幅(mm)220外寸法・高さ(mm)305折りたたみ寸法(mm)約70外寸法・奥行(mm)420
カラーシート ソフト WAKI(和気産業)カラーシート ソフトWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として幅(mm)500材質発泡ポリエチレンフォーム
パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCOパーツケース(仕切なしタイプ)TRUSCO(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
クリア仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
安全長靴 AL46000 コーコス信岡安全長靴 AL46000コーコス信岡
4,198税込4,618
1足
当日出荷から翌々日出荷
靴底にスチール板を装備した鋼製先芯入りブーツ。小石などの障害物から足裏を守ります。靴底にスチール板が入っているので、石などの障害物から足裏を守ります(※底面を全てガードしているものではありません。また。地面にある様々な障害物に対して耐えられるものではありません)。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック標準質量(g/片足)1000(Lサイズ)材質(先芯)靴タイプ長靴後丈(cm)39(Lサイズ)
ツールワゴン 2段引出付き モノタロウツールワゴン 2段引出付きモノタロウ(18件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)17材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.4MB)材質(荷台)EVA引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
踏抜き抵抗板入 安全鉄芯長靴 オカモト[安全靴・作業靴]踏抜き抵抗板入 安全鉄芯長靴オカモト[安全靴・作業靴](23件のレビュー)
5,598税込6,158
1足
当日出荷から4日以内出荷
踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
グリーン足幅2E種類セーフティシューズ材質(アッパー)ラバー材質(ソール)合成ゴム材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
机上PCラックⅡ W600 アール・エフ・ヤマカワ机上PCラックⅡ W600アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラックデスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン質量(kg)約3間口(mm)600耐荷重(kg)10内寸法(mm)(棚下)W560×H102外寸(mm)W600×D250×H120形態お客様組立商品です。要プラスドライバー生産国中国組立時間約10分コンセントなし引出しなし
パーツストッカー モノタロウパーツストッカーモノタロウ(107件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
ツールバック 折りたたみ モノタロウツールバック 折りたたみモノタロウ(346件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
大容量でたっぷり収納。 内外にあるポケットで小物もきっちり整理。 スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。 折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。 底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE厚さ(mm)約70(折りたたみ時)材質(本体)ポリエステル600D関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パーツケース(固定仕切タイプ) TRUSCOパーツケース(固定仕切タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
フェイクレザー前開きスリッパ TRUSCOフェイクレザー前開きスリッパTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1足
当日出荷
フェイクレザーで高級感があり、厚みがあるため歩きやすいスリッパです。 前あきなので通気性抜群です。 滑りにくく、来客用にも最適なスリッパです。
用途来客用として。足のムレを気にされ方に。材質表材:PVC、中板素材:PVC、底素材:マサPVC(滑り止め加工をしているPVC材)サイズフリー質量(g)240タイプ前開きタイプサイズ(cm)25~27内寸(cm)27外寸(cm)29.0靴タイプスリッパ
エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ系接着剤アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(1kg)
当日出荷から11日以内出荷
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1関連資料使用方法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具]レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ)PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。枠がしっかりとした堅牢なつくり。レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP))
机上PCラックⅡ アール・エフ・ヤマカワ机上PCラックⅡアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm組み立て式(約10分)要プラスドライバー
耐荷重(kg)10引出しなし
ドカット リングスタードカットリングスター(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。 長さ・幅・高さをワイドに設計。 本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。 出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。 オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。 フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。 スタッキング可能。 浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。 小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付) L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。 高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能) 高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584材質バックル:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.5ブルー材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
セミハードPCケース サンワサプライセミハードPCケースサンワサプライ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。 大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。 ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。 しっかりしたフレーム入りで自立します。 仕切板は取り外し可能です。 底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY仕様シングルタイプ材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)質量(kg)1.45ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコンアズワン品番64-0884-73
マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋パール金属(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
クィーンプランター アップルウェアークィーンプランターアップルウェアー(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体側面(4面)とフランジ4隅にはエレガントなティアラをモチーフにした装飾入り。 通気性のよいスノコ付き、排水性の良い底穴付き仕様。
化学防護長靴RS-2 重松製作所化学防護長靴RS-2重松製作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)イエロー足幅2E形状ハイカット質量(kg)1.7種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
638税込702
1枚ほか
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付) 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付)荘快堂(19件のレビュー)
7,590税込8,349
1足
当日出荷から5日以内出荷
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴 踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工タイプ2型スパイク底・マジック材質(ソール)ゴム+金属
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロックマグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
デシケーター アズワンデシケーターアズワン(4件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
ベーシックデスク アイリスオーヤマベーシックデスクアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
最小限のスペースで使えるコンパクトサイズです。 オフィスのインテリアや構造に合わせて使用可能です。 脚底にアジャスター付なのでがたつきを防止します。 安心の天板耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、 デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)高さ(mm)700耐荷重(kg)50キャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)関連資料取説_ベーシックデスク(2.88MB)総耐荷重(kg)50
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
49,900税込54,890
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)東製作所(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 ミドリ安全踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4ミドリ安全(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1足
当日出荷
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)36(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1060(26cm)機能踏抜き防止、先芯軽量JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
ブロックディバイダー2 日研工業ブロックディバイダー2日研工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久材質スチールコーティングポリエチレンコーテイング
ネオストッパー 王子ゴム化成ネオストッパー王子ゴム化成(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
...