6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 外形寸法W(mm)600 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工業FVシリーズ ドアなしタイプ
エコ商品
前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ! ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 外形寸法W(mm)600 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工業サーバ収納タイプ
エコ商品
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。 外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。 側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。 背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質 質量(kg)29 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)900 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル取付有効スペース12U
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷