1箱(4枚×120袋)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれな鉢に底面給水機能がつきました。水やりの手間が省けるうえに、シンプルandモダンなフォルムは飽きのこないデザインでガーデニングの演出をお手伝いします。貯水層とスノコの間に空気層が出来るので通気性に優れています。鉢底の貯水層に水を貯めると毛細管現象により水分供給されるため水枯れを防ぎます。たっぷり水やりしてもオーバーフロー・給水穴から余分な水は排水されます。排水時は止水栓をはずして簡単に排水できます。
用途フラワーポット/プランター。
材質ポリプロピレン
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン
材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式)
型式手持式
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)10(1個)
寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン
色グレー
旅行や出張等で長期不在でも安心して適当な水を自動給水してくれる便利なポット。
1週間以上の自動給水が可能です。(ご使用環境にもよります)
水位が下がった時には付属のお花が見えなくなります。
用途自動水やりポットとして
材質ABS、コットン
容量(mL)250
付属品紐(約30cm以上)、給水用フック(約6cm)
質量(g)185
寸法(cm)Φ13.5(底面Φ9)×17
RoHS指令(10物質対応)対応
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個
材質ポリプロピレン
質量(g)10(1個)
直径×高さ(cm)3.8×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質R-PP
長さ(mm)約372
幅(mm)約576
色黒
高さ(mm)約50
関連キーワード