20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ストッカー付 キャスター付 棚板3枚(D340×2枚 D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列 幅(cm)90 高さ(cm)135 奥行き(cm)45
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

材質(本体)スチール、(棚板)ABS、アルミ、(キャスター)ナイロン 薄茶 寸法W(mm)1200 キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)合計180、各棚(水平時)50、(傾斜時)25(最下段のみ50) 関連部品GAA091BL,GAA090BL,GAA075BL,JD770
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート 仕様アジャスター付 材質(本体)スチール、(ボード)樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで 関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
ホワイト 仕様アジャスター付 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで 関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪ 置き方2way!横置き・縦置きができます! 高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1 材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト
1セット
特価
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容木棚×1 ブラケット×2 材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30 スリット芯々118.8cm時:15 棚板厚さ(mm)26
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


光る棚セット AC100V (3棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 動画あり
3棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。 導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。 導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 電源(V)AC100V シアン/マゼンタ 関連資料電源供給例
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タテヤマアドバンスKZ片面ボードタイプ 本体(黒)
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。 材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂 タイプ単体 色(本体)ブラック 最大積載量(kg/台)250
1台
20,980 税込23,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。 50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2 材質/仕上スチール/焼付塗装
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

組立簡単ワンタッチ!ドリンク類の販売にも使える頑丈設計。トップボードはA3カードケース付なので展示商品をアピールできます。
材質紙・PVC 高さ(mm)1210 奥行(mm)300 間口(mm)470
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

店舗陳列用のシンプルなディスプレイパーツです。ディスプレイ棚受けパーツ。店舗陳列用パーツ。ディスプレイ棚用支柱です。
材質鉄・塩ビ 寸法(mm)900 クローム コード98344 アズワン品番64-7753-41
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)エンドサイドサイド什器
商品をあと少し陳列したい時に使用するサイドネット什器です。エンドサイドなどの什器に固定して使用出来ます。商品陳列できるトレイにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、エンドサイド什器、または他の什器と固定してください。
高さ(mm)1400 奥行(mm)150 間口(mm)150 耐荷重(kg)トレイ(1個)2
1台(1台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式、※下段の箱に収納することはできません。 耐荷重10/段 素材天然木
1個
52,800 税込58,080
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製のヒナ段です。樹脂製に比べ丈夫で安価です。紙製のヒナ段です。樹脂製に比べ丈夫で安価です。「ひなまつり」の催事ディスプレイに是非!器具の「商品陳列什器・ワゴン」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質段ボール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×295×190
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷