8Φの丸鋼を使った一般的なフックです。重たい商品にご使用下さい。
径(Φmm)8
材質/仕上スチール/クロムメッキ
樹脂の値札付ホルダーです
材質ABS
軸径(Φmm)6
色白
線径(Φmm)3.8程度
適合寸法(mm)ネットサイズ:50以内、厚み:2
角バーに引っかけてフック陳列。人気の「スリムフックハンガー」。
コの字金具の幅が従来品(30mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ! 幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)4
耐荷重(kg)2
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
仕様表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック部
耐荷重1
素材樹脂製
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。
材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS
適合径(Φmm)6
商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。
本体は上下に連結できます。
本体は背合わせでの連結ができます。
材質(本体)PP、(プライスホルダー)PS
関連部品FB730
耐荷重(g)(均等)各フック120
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
径(Φmm)6
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP
関連部品EL773,EL774
耐荷重(g)(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)1
耐荷重(kg)2
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
色シルバー
耐荷重(kg)2
材質スチール製
高さ(mm)76
奥行(mm)47
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
素材樹脂製
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)5
耐荷重(kg)2
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック先端
耐荷重1
素材樹脂製
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
材質スチール製
幅(mm)29
高さ(mm)75
質量(g)16.5
奥行(mm)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×72
TKG品番9-0810-0901
TKG品番(2017)6-0722-0901
1セット(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
材質スチール製
幅(mm)27
高さ(mm)66
質量(g)15
奥行(mm)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×65
TKG品番9-0810-0801
TKG品番(2017)6-0722-0801
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
使用範囲の広い便利グッズの定番です。
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
耐荷重(kg)約3
寸法(縦×横)(mm)110×70
コード41553732
アズワン品番65-0371-80
フック線径(Φmm)3
1パック(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質樹脂製
仕様フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用
材質樹脂製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ