棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
「オフィスにカフェを!」をコンセプトにつくられたカフェステーションカウンター。
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×556
天板厚さ(mm)18
総耐荷重(kg)(天板)30、(棚板)5
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
2棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。
導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。
導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
色シアン/マゼンタ
電源(V)AC100V
関連資料電源供給例
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
サイズW59.8×D35cm 棚厚:26mm
耐荷重(kg)30
色(柄)ラスティック柄
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
自由に組み合わせ可能。木の風合いと小口の美しさを生かした什器。
ロイヤル製チャンネルサポート仕様。
セット内容本体H1350片面×1台、ストッカー×1台、棚板D340×2枚、D400×1枚
タイプキャスター仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×450×1350
1セット
¥76,980
税込¥84,678
16日以内出荷
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ストッカー付 キャスター付 棚板3枚(D340×2枚 D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)135
奥行き(cm)45
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
素朴な木の素材感を生かしたシステムラック 側パネル2枚付 アジャスター付 クロスバー付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
奥行き(cm)40
メーカー製のスチール什器の棚板にご使用いただける棚受です。適合に記載の奥行の棚板にご使用ください
材質スチール
色ホワイト
角度調整範囲水平・15°(2段階)
棚板に差し込むだけでコーナー感や季節感が演出が出来る商品です。
KV棚、KV重量用棚板、KVスライド棚板用です。
種別ストレート用
材質塩化ビニール0.3t
TRシリーズ什器専用下部収納です。
材質木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)
耐荷重(kg)20
ベース棚用のネットのセット
用途ベース棚用のネットのセット
色クローム
本体がスライド式で高さ調整可能です。
セット内容本体×1、ラック×2
材質スチール
質量(kg)8
耐荷重(kg)20(ラック1個/10)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500~750×610×400~415
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール製
幅(mm)234
高さ(mm)75
質量(g)211
奥行(mm)98
TKG品番9-0810-1301
TKG品番(2017)6-0722-1301
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質鋼
種類棚柱
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
セット内容棚板×1、棚受×2左右セット
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)150
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数2
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
仕様ベッカー取付不可
材質スチール
厚さ(mm)3
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
材質スチール製
幅(mm)303
高さ(mm)67
質量(g)145
奥行(mm)114
TKG品番9-0810-1401
TKG品番(2017)6-0722-1401
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ