キャッシャー/レジ・会計用品 (37) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ACアダプター brother(ブラザー) 4日以内出荷
AD-24ES-01後継品
対応機種 PT-P300BT、PT-P300BTLT RoHS指令(10物質対応) 対応 再生材使用率(%) AD-24ES-01B 再生材使用 使用
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー) 47日以内出荷
TD-4420TNのハクリユニット搭載モデル
インターフェース USB、USBホスト、シリアル、有線LAN 液晶パネル ディスプレイなし 解像度 203dpi 印字速度 最高152mm/秒(6ips) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生材使用率(%) TD-4420TN-LP 再生材使用 使用
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー) 47日以内出荷
TD-4650TNWBのハクリユニット搭載モデル
インターフェース USB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth 液晶パネル ディスプレイあり 解像度 203dpi 印字速度 最高203mm/秒(8ips) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生材使用率(%) TD-4650TNWB-LP 再生材使用 使用
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー) 47日以内出荷
TD-4520TNのハクリユニット搭載モデル
インターフェース USB、USBホスト、シリアル、有線LAN 液晶パネル ディスプレイなし 解像度 300dpi 印字速度 最高127mm/秒(5ips) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生材使用率(%) TD-4520TN-LP 再生材使用 使用
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー) 47日以内出荷
TD-4750TNWBのハクリユニット搭載モデル
インターフェース USB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth 液晶パネル ディスプレイあり 解像度 300dpi 印字速度 最高152mm/秒(6ips) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生材使用率(%) TD-4750TNWB-LP 再生材使用 使用
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー) 47日以内出荷
TD-4420TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェース USB、USBホスト、シリアル、有線LAN ディスプレイ ディスプレイなし 解像度 203dpi 印字速度 最高152mm/秒(6ips) ロール直径(mm) 127 RoHS指令(10物質対応) 対応
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー) 47日以内出荷
TD-4520TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェース USB、USBホスト、シリアル、有線LAN ディスプレイ ディスプレイなし 解像度 300dpi 印字速度 最高127mm/秒(5ips) ロール直径(mm) 127 RoHS指令(10物質対応) 対応
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー) 47日以内出荷
TD-4750TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェース USB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth ディスプレイ ディスプレイあり 解像度 300dpi 印字速度 最高152mm/秒(6ips) ロール直径(mm) 127 RoHS指令(10物質対応) 対応
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー) 47日以内出荷
TD-4650TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェース USB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth ディスプレイ ディスプレイあり 解像度 203dpi 印字速度 最高203mm/秒(8ips) ロール直径(mm) 127 RoHS指令(10物質対応) 対応
コインキーパー コインケース付 オープン工業 翌々日出荷
質量(g) 168 内容 6種類 1円・5円・10円・50円・100円・500円硬貨対応 ※硬貨の新旧を問わずに使用できます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×154×62 収納枚数(枚) 各硬貨最大50 入数 1台 RoHS指令(10物質対応) 対応
ラベル巻取機 KSW-T30 システムウェーブ 5日以内出荷
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
用途 ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 型式 KSW-T30 質量(kg) 5.5 電源(V) 自動切換え AC100/240 適合規格 CE・FCC・ClassA 管径(Φmm) 紙:25.4/38.1/40/76.2 外形寸法 230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H) ラベル幅 最大210mm 速度 150mm/秒 使用環境温度(℃) 温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) ラベル:最大150
タグガンバノック 503シリーズ トスカバノック 翌日出荷
厚物製品の結束、札取付け等に最適です。
用途 シートなどの仮止めに。衣類・繊維品などの値札付けに。 付属品 針1本 トラスコ品番 390-5586 セット内容 専用針付 材質 ガラス繊維入ナイロン 本体寸法(mm) 長さ140×高さ125×幅25 本体寸法(mm)奥行 25 本体寸法(mm)高さ 125 本体寸法(mm)幅 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボードユニット brother(ブラザー) 4日以内出荷
キーボードユニット
用途 対応機種:TD-2320DSA/TD-2350DSA RoHS指令(10物質対応) 対応
長尺紙テープ brother(ブラザー) 4日以内出荷
長尺紙テープ(感熱紙)
用途 幅60mm無定長 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
プレカット紙ラベル brother(ブラザー) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
プレカット紙ラベル(感熱紙)
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ラベルプリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷
付属品 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 幅(mm) 用紙:15 - 63 厚さ(mm) 用紙:0.058 - 0.279 電源 100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 最大径(Φmm) 127 センサー 用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 用紙 タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm) 59 ディスプレイ カラー液晶タッチパネル 解像度 印字:300dpi 印字速度 最高 152mm/秒 動作温度(℃) 5~40 印刷方式 感熱方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 最小印字長さ(mm) 6.4 ×1
スキャントロニクス CL4NX-J24 Plus SATO(サトー) 4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径300mmのロール紙の内蔵可能
用途 生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 型式 CL4NX-J24 Plus 質量(kg) 約15.1(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz) 50/60 規格 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OS Windows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力 ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W 入力電圧(V) AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 271×457×321(突起物含まず) 機能 ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード 【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー 本体:最大679MB 印字密度 24dot/mm(609dpi) 印字方式 感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm) ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ) 印字速度 最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒) フォント ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコード UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境 -20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件 ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク 【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm) 【印字】幅104×長さ400 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm) 【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェア ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J24 Plus SATO(サトー) 4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途 生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 型式 CL4NX-J24 Plus 質量(kg) 約15.1(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz) 50/60 規格 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OS Windows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力 ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W 入力電圧(V) AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 271×457×321(突起物含まず) 機能 ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード 【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー 本体:最大679MB 印字密度 24dot/mm(609dpi) 印字方式 感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm) ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ) 印字速度 最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒) フォント ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコード UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境 -20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件 ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク 【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm) 【印字】幅104×長さ400 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm) 【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェア ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus SATO(サトー) 4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径276mmのロール紙の内蔵可能
用途 生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 種別 CT+W-LAN 型式 CL4NX-J12 Plus 質量(kg) 約15.1(用紙・リボン・オプション含まず) タイプ CT+W-LAN(W/O COMBO) NB 周波数(Hz) 50/60 規格 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OS Windows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力 ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W 入力電圧(V) AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 271×457×321(突起物含まず) 機能 ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード 【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー 本体:最大679MB 印字密度 12dot/mm(305dpi) 印字方式 感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm) ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ) 印字速度 最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒) フォント ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコード UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境 -20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件 ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク 【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm) 【印字】幅104×長さ1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm) 【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェア ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus SATO(サトー) 4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径282mmのロール紙の内蔵可能
用途 生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 型式 CL4NX-J12 Plus 質量(kg) 約15.1(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz) 50/60 規格 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OS Windows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力 ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W 入力電圧(V) AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 271×457×321(突起物含まず) 機能 ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード 【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー 本体:最大679MB 印字密度 12dot/mm(305dpi) 印字方式 感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm) ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ) 印字速度 最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒) フォント ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコード UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境 -20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件 ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク 【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm) 【印字】幅104×長さ1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm) 【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェア ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus SATO(サトー) 4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途 生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 型式 CL4NX-J12 Plus 質量(kg) 約15.1(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz) 50/60 規格 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OS Windows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力 ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W 入力電圧(V) AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 271×457×321(突起物含まず) 機能 ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード 【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー 本体:最大679MB 印字密度 12dot/mm(305dpi) 印字方式 感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm) ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ) 印字速度 最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒) フォント ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコード UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境 -20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件 ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク 【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm) 【印字】幅104×長さ1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm) 【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェア ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus SATO(サトー) 4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大幅177mmラベルの対応が可能
用途 生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 質量(kg) 約20.3(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz) 50/60 規格 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OS Windows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力 ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz 入力電圧(V) AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 338×457×321(突起物含まず) 機能 ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード 【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー 本体:最大679MB 印字方式 感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm) ロール:最大外径Φ220 フォント ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコード UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境 -20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件 ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク 【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル 巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 対応ソフトウェア ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス HA224R SATO(サトー) 4日以内出荷
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ±0.3mmの高精度な印字が可能
用途 製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。 種別 USB+RS232C+LAN 型式 HA224R 質量(kg) 16 電源(V) AC100~240±10% 対応OS Windows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016 消費電力 ピーク時:115W 115VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×365×285 インターフェース RS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン) コード 【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200) 印字密度 24dot/mm(609dpi) 印字方式 熱転写方式専用 印字速度 最大 100mm/秒(4インチ/秒) バーコード JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード 用紙サイズ (台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。 有効寸法(mm) 【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります RoHS指令(10物質対応) 対応 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
スキャントロニクス CL4NX-J08 Plus SATO(サトー) 4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径265mmのロール紙の内蔵可能
用途 生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 型式 CL4NX-J08 Plus 質量(kg) 約15.1(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz) 50/60 規格 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OS Windows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力 ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W 入力電圧(V) AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 271×457×321(突起物含まず) 機能 ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード 【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー 本体:最大679MB 印字密度 8dot/mm(203dpi) 印字方式 感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm) ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ) 印字速度 最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒) フォント ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコード UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境 -20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件 ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク 【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm) 【印字】幅104×長さ2500 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm) 【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~2497、ティアオフ:17~2497、カッタ:17~2497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェア ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス HA212R SATO(サトー) 4日以内出荷
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ±0.3mmの高精度な印字が可能
用途 製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。 種別 USB+RS232C+LAN 型式 HA212R 質量(kg) 16 電源(V) AC100~240±10% 対応OS Windows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016 消費電力 ピーク時:95W 95VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×365×285 インターフェース RS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン) コード 【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200) 印字密度 12dot/mm(305dpi) 印字方式 熱転写方式専用 印字速度 最大 100mm/秒(4インチ/秒) バーコード JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード 用紙サイズ (台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。 有効寸法(mm) 【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります RoHS指令(10物質対応) 対応 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
スキャントロニクス CL6NX-J12 Plus SATO(サトー) 4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大幅177mmラベルの対応が可能
用途 生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 型式 CL6NX-J12 Plus 質量(kg) 約20.3(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz) 50/60 規格 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OS Windows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力 ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz 入力電圧(V) AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 338×457×321(突起物含まず) 機能 ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード 【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー 本体:最大679MB 印字密度 12dot/mm(305dpi) 印字方式 感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm) ロール:最大外径Φ220 印字速度 最大 約203mm/秒(最大 8inch/秒) フォント ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコード UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境 -20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件 ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク 【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm) 【印字】幅167.5×長さ1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル 巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm) 【幅(共通)】47~177(台紙含み50~180、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェア ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
4連クレードル brother(ブラザー) 4日以内出荷
対応機種 RJ-3250WB/RJ-3230B RoHS指令(10物質対応) 対応
充電台 brother(ブラザー) 4日以内出荷
仕様 本体用充電台 対応機種 RJ-4250WBRJ-4230B RoHS指令(10物質対応) 対応
2インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷
安心の頑丈さ対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。さまざまなロール紙が利用可能透過・反射センサー搭載。最大ロール外径60mm、用紙幅25.4mm~58mm(ラベル幅55mm)の感熱ロール紙に対応。用紙幅ガイドの操作も簡単に行えます。
付属品 「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。) 質量(g) 約540 (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む) 対応OS Microsoft(R) Windows(R) 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows Server(R) 2008/2008 R2/2012/2012 R2 センサータイプ 用紙センサー:透過式、反射式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約99×151×73 最大消費電力(W) (ACアダプター使用時)10 解像度 印字:203dpi×203dpi 寿命 装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算) 動作環境 -10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 印字速度 最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴 IP54準拠 連続印刷可能枚数 Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 印刷方式 感熱方式 ロール直径(mm) 外径:60 RoHS指令(10物質対応) 対応 落下衝撃(m) 2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm) 幅:最大58(ラベル幅:55)、最小25.4(ラベル幅:25.4) アダプタタイプ オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 印字幅(mm) 最大:54
4インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷
ハードな現場での用途にも耐える堅牢性対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさBluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ一目でわかるインターフェイス2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品 「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く) 質量(g) 製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850 センサータイプ 用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅 最大111mm、最小45mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約153×159×68 最大消費電力(W) (ACアダプター使用時)約29 解像度 印字:203dpi×203dpi 動作環境 -20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 保管温湿度範囲 -20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと) 印字速度 最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴 IP54準拠 連続印刷可能枚数 リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプ リチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh 印刷方式 感熱方式 ロール直径(mm) 外径:最大58 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小印字長さ(mm) 12.7 落下衝撃(m) 2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm) 幅:最大114、最小45 アダプタタイプ (別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク 700MB以上の空き容量 印字幅(mm) 最大104
3インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー) 当日出荷
頑丈でコンパクト対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさBluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品 リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く) 質量(g) 製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807 対応OS Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 センサータイプ 用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅 最大77mm、最小25.4mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×180×77 最大消費電力(W) (ACアダプター使用時)約9 解像度 印字:203dpi×203dpi 動作環境 -20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと) 保管温湿度範囲 -20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと) 印字速度 最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴 IP54準拠 連続印刷可能枚数 リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプ リチウムイオン充電池:(付属)3000mAh 印刷方式 感熱方式 ロール直径(mm) 外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。) RoHS指令(10物質対応) 対応 最小印字長さ(mm) 12.7 落下衝撃(m) 2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm) 幅:最大80、最小25.4 アダプタタイプ オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク 1024MB以上の空き容量 印字幅(mm) 最大72
2インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷 から 13日以内出荷
安心の頑丈さ対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。大型モノクロ液晶を搭載バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
付属品 「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。) センサータイプ 用紙センサー:反射式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約99×122×58 最大消費電力(W) (ACアダプター使用時)10 解像度 印字:203dpi×203dpi 寿命 装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算) 動作環境 -10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 印字速度 最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴 IP54準拠 連続印刷可能枚数 Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 印刷方式 感熱方式 ロール直径(mm) 外径:40 RoHS指令(10物質対応) 対応 落下衝撃(m) 2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm) 幅:最大58 アダプタタイプ オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 印字幅(mm) 最大:54
カッターユニット brother(ブラザー) 当日出荷
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 カッターユニット