老眼・近視・遠視、これ1本で対応できるメガネ!
度数の調節が自由にできるので、家族みんなで使えてリビングに1本あると便利。
ツマミを回すと重なり合った2枚のレンズが少しずつスライドし、レンズ中心部の厚みが変わることで度数を細かく変化させられます。
左右片方ずつ自由にピント調節できます。
老眼が進んでも買い替え不要!
新聞・読書に!
男女兼用タイプ
調節ツマミを回してピントを合わせると、小さくボヤけた文字が...大きくハッキリ見える!
一般医療機器視力補正用眼鏡:14B3X10029000021
質量(g)(約)19
セット内容本体、専用ポーチ(メガネ拭き兼用)
材質フレーム:グリルアミド樹脂、レンズ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)約140×33
度数-4.0D~+5.0D(最適焦点距離:25cm~2m)
ツル長(mm)約136
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
レンズの中心部分(+2.50D)から外側(+0.60D)に向かい、同心円状に滑かに度数が変化する累進設計を採用。自然な焦点(ピント)移動を可能にしました。さらに複数の度数を持った多焦点レンズを採用することにより、このピントグラスひとつで幅広い老眼視力の方に快適な視界を提供いたします。
用途軽度レンズ老眼鏡、1.75~1.0くらいの度数の方におすすめ
仕様ブルーライトカット、ハードコーティング
度数(加入度数)+0.0~+1.75D
寸法(mm)(レンズ横幅)54、(鼻幅)16、(テンプル長さ)140
タイプ男性向
フレーム色ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00311000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,250
税込¥10,175
当日出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)W163×D184×H60
材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)25
種類ヘッドルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。
度数+1.00、+2.00、+3.00
色(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン
質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90
材質(フレーム)プラスチック
ディスプレイプラスチック
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色黒
機能つる伸縮可
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
調整機能長さ調整可
老眼鏡には見えないデザイン。手に取りやすく、人目を気にせずかけられます。
セット内容老眼鏡(強度3.5・中度2.5・弱度1.5)×各1、専用スタンド、専用めがね拭き×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×93
松吉医科器械コード24-4624-00
1パック(3本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
色ブラック
レンズ色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)ポリカーボネイト
ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます。カートンの角にフィットするガイドが付いています。尾栓で刃折りが可能です。
トラスコ品番422-8910
材質本体:ポリカーボネート、刃:特殊刃物鋼(SK120)
全長(mm)160
質量(g)79
適合替刃L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質本体:ABS樹脂
メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×50
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)アクリル
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
色ブラック
質量(g)15
レンズ色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31
材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)W136×H42.5
焦点距離約30~40cm
付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)27.5
タイプラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)145×45
倍率(倍)1.6
フレーム長(mm)164.5
軽くてしなやかな弾力のあるTR90を素材で使い掛け心地が良いです。
付属品専用ケース
寸法A(mm)48
寸法D(mm)31
寸法B(mm)20
寸法C(mm)145
材質(フレーム)TR90ナイロン
材質(レンズ)アクリル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法一般医療機器
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
非球面レンズにUVハードコート付きのレンズを採用した老眼鏡
機能UVカット
レンズUVハードコート付レンズ
色透明
フレームメタル
レンズが大きく見やすい老眼鏡です。
セット内容老眼鏡(強度+3.5、中度+2.5、弱度+1.5)×各1点、ディスプレイケース
ケース寸法(mm)200×70×90
材質(ケース)PMMA(アクリル)
アズワン品番8-3448-11
1式
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
関連キーワード