座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法d(Φmm)16
寸法Rp1/2
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D2(mm)54
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
材質PVC、黄銅
仕様ビス3本付
最高使用温度(℃)40(給水用)
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
形状ソケット
材質青銅
仕様ビスなし
アズワン品番64-6499-28
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
エスコ品番EA471B-12
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用
仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付
材質塩化ビニル樹脂
寸法H(mm)51
寸法D(Φmm)31
寸法d(Φmm)24
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
形状ソケット
呼び径20×1/2
材質ステンレス
寸法L1(mm)57
寸法A(mm)22
寸法B(mm)44
寸法D1(Φmm)37
寸法L2(mm)28
寸法l1(mm)48.5
寸法Rp1/2
二面幅F(mm)34
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用首長砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rp×PJ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM
形状給水栓用座付きソケット
最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)
寸法L2(mm)28
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~130
関連資料(0.29MB)
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。
12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。
化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質青銅製
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード