材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理クロメート
寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
色黒
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理3価ブラック
寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじの呼び4
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質鉄
形状座付頭
表面処理ラスパート
頭部形状座付
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプシンワッシャー(ユニクロ)
ねじ全ねじ
ねじ頭径(mm)10.5
適合板厚(mm)3.2まで
頭部厚(mm)3
ねじ寸法(Φmm)4×16
1パック(110本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法t(mm)0.6
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじ外径D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92
ねじ外径C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理ノンクロームホワイト
寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
寸法t(mm)0.8
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
寸法K(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
トラスコ品番812-7861
形状エルボ
質量(g)150
種類ねじ込み継手
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法t(mm)0.6
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじ外径D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92
ねじ外径C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
適合本体HEW5114531、HHE7202531、LGW56009BF、LW84034HT他
1袋(2本)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
適合本体HGA4600EYH、HSW5042001、LGB51072LG1、SQ959B他
1袋(10本)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)
形状エルボ
寸法13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)9
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ねじ径W3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ