仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rp×PJ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状エルボ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)73
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rp
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L1(mm)30
寸法t(mm)3.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
寸法P1(mm)16
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
使用流体水
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法L(mm)44
寸法H(mm)31
接続ねじ種類Rp
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です
仕様砲金継手
材質砲金
形状エルボ
接続ねじ種類RP
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法d(Φmm)16
寸法Rp1/2
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
接続ねじ種類Rp
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状座付水栓エルボ
材質SUS304、SCS13
寸法L1(mm)50
規格SAS322、JWWA G 116
ねじの種類Rp
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)104
寸法H(mm)29
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)125
寸法H(mm)29
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
接続ねじ種類Rp
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状エルボ
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類Rp
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。
斜め45°にも取付可能。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
関連キーワード