16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ
SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。 アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。) 金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅 形状エルボ 種類アルミックス用ワンタッチ継手 接続ねじ種類Rc
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆座付水栓エルボ
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
1,898 税込2,088
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付ソケット
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、金具の付け替えで上型・横型両対応
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A 材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ
仕様金具の付替えで上型・横型両対応 材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ上型
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付ソケットL
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)両座付エルボ
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ変換金具付
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ横型
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M 形状チーズ ねじの種類Rp×Rc 使用流体
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ上型
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

材質外面ライニング 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類管用テーパねじ 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状エルボ90° 呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 ねじ径Rc3/4×Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷