骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)170
タイプ背用(LAP Backs)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×30/50×200
松吉医科器械コード24-3062-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
骨盤サポートと座り心地を考えました。座とサポートを一体化
材質ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル
材質(カバー)ポリエステル
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)(座位保持用)1130、(背用)170
タイプセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(座位保持用)400×450/420×235/40、(背用)400×30/50×200
松吉医科器械コード24-3062-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×420×55
大柄な方から小柄な方まで幅広く対応します。ラチェット式サイドサポートで左右へのからだの傾きを改善します。背中・中折れ機能で円背や食事の際の姿勢をサポートします。
材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/塩化ビニールレザー、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ
質量(kg)26.5
高さ(mm)バックサポート:500、アームサポート:175・200・225・250
角度(°)座面スタンバイ:7、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~10、バックサポートリクライニング:~130
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×1100×1200
車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ14インチ
アズワン品番7-7326-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360~440
前座高(mm)470
後座高(cm)41
1台
非課税商品
¥199,800
税込¥199,800
6日以内出荷
付属品肘パッド×2個
材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り
質量(kg)約21
キャスター前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し)
天板寸法(mm)680×480
天板耐荷重(kg)30
天場(天板)高さ(mm)550~800(11段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×770~950×910~1160
アズワン品番8-9948-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
側面と背面の一体型なので面倒な調整がなく、置くだけでセッティングができます。逆さまに使うことで座面高の調整にも使えます。一般的な寸法の介護用椅子のフィットする汎用性の高いクッションです。
材質PU(ポリウレタン)、ビニールレザー
使用時寸法(mm)470×470×420
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。
通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。
洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
ベッド上での姿勢保持など多目的に使えるサイズです。
外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。
用途ベッド上での姿勢保持など多目的に使えます。
混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/側地センター:ポリエステル100(鹿の子)/側地サイド:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中身:脱膜ポリウレタンフォーム
クッションに腕を預けることで、脇、肩、首にかかる負荷を軽減します。安全に重心を前方に移動でき、座面から受ける圧を軽減できます。適度な重みがあるため、安定感と使用者に安心感を与えます。両サイドの高弾性ウレタン突起で麻痺の方やうたた寝をされる方の腕の落下を抑止します。突起を意識的もしくは無意識で握る事で、リハビリと精神安定効果が期待できます。ベッド上での座位保持やポジショニングクッションとしてもご使用いただけます。
材質カバー/外カバー/綿100%(オーガニックコットン・裏面滑り止め加工)、内カバー/[表地]ポリエステル100%、[裏地]ポリウレタンフィルム(防水加工)、中材/ウレタンフォーム(エネタン よもぎ練りこみ、高反発ウレタン)
質量(kg)約2
寸法(mm)約730×460×200(突起部含まず)
洗濯方法【カバー】可(40℃以下・洗濯ネット使用)/塩素系・酵素系漂白不可/タンブル乾燥不可
アズワン品番7-679-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK
材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
腰や臀部の痛みを和らげ、座り疲れを減少させます。特殊ウレタンフォームにより、心地よい安定感を持続します。帯電防止、撥水性、防汚性、伸縮性に優れています。角型は主に車椅子用クッションとして使用できます。便座型ある程度座部の大きさを調節できます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。様々な人の体格に合わせて高さ調整可能なスライドバックサポートです。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加しシート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。
材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ
寸法(mm)座面:400×400
質量(kg)19.8
高さ(mm)バックサポート:460、アームサポート:235
角度(°)座面スタンバイ:4、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~18
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1080×980
車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ
座高(mm)後:410
アズワン品番7-7327-01
折りたたみ寸法(mm)390×1020×690
前座高(mm)435
1台
非課税商品
¥109,800
税込¥109,800
3日以内出荷
3Dフォルムで腰をサポート、快適な姿勢を保持します。 坐骨や仙骨にかかる圧迫を軽減して、優れた座面状態を実現します FC-フィット(腰)を使うと腰回りでも体重を受けることができるので、坐骨にかかる体圧が効果的に軽減されます。 奥行調整が可能な「織ゴム」付 骨盤後傾や車いす背シートのたるみの程度などにより、本商品に腰が合いにくい時は、背面の織ゴムにタオルなどを挟んで奥行の調整をしてください。 車いすクッションにFC-フィット(腰)をプラスすると、腰もおしりもさらにラクになります。 姿勢の土台になるのは骨盤。後傾・ねじれを防ぎます 滑りすわりや斜めすわりの防止・改善のために開発されました。体幹を正しい姿勢に戻して保持します。 ※「防水生地」についてのご注意 本製品は防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。縫製仕上げによる製品につき、縫い目及びファスナー部分から水分が染み入る場合がございます。予めご了承ください。
色ブラック
様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加し、シート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。
仕様●仕様:ドラム式介助ブレーキ付●幅×奥行×高さ:620×1080×980mm●材質:フレーム/アルミニウム、シート・クッション(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ●車輪径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:390×1020×690mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●座面クッション厚:50mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:235mm●座面ティルト角度:~18°●耐荷重:100kg●重量:21kg●アームサポートはね上げ●スイングアウト●アルミ製●※エレベーティング仕様もございます。お問い合わせください。
アズワン品番7-7327-02
1個
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
7日以内出荷
座位姿勢の保持と看護の省力化に役立ちます。
材質ポリエステル100%
色ネイビー
質量(g)240
ケース入数30
寸法(cm)(車いす背シート含む)横方向:96~126、縦方向:140~180
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
身体への負担の軽減。拘束ゼロの座位保持へ。
脚部の開閉・脱着が行え、前方からの移乗がラクに行なえます。
姿勢を維持したまま、全体の角度が変えられ座圧を調節することができます。
座面は固定したまま、背もたれのみ角度が変えられます。
肘掛け高さは3段階調節でき、移乗の際には座面高さまで降ろせます。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様チルト、足踏みブレーキ付き、前後折りたたみ式
種別介助式
質量(kg)20.5
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~20、(背もたれ)90~120
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1030×1250、(折りたたみ時)580×770×660
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)440
タイヤタイプエアー
アズワン品番0-7636-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×380
1台
非課税商品
¥149,800
税込¥149,800
40日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
用途車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約60
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
座位保持できない方の姿勢を車いすが変形して長時間サポートするティルトリクライニング車いすです。
座奥行き調整機能、ヘッドサポート機能、ラチェット式サイドサポート機能、背中中折れ機能を搭載し簡単操作で座位保持の支援をします。
1台
非課税商品
¥218,800
税込¥218,800
6日以内出荷
ABS(アクティブバランスシーティング)用パーツ、座位保持装置 完成用部品認定商品
仕様●取付パイプ径:Φ22mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8077-43
1台
¥9,998
税込¥10,998
47日以内出荷
座位保持力の低い方がご使用いただく、標準的な背もたれタイプです。
座面高(cm)40
材質(フレーム)イレクター、(シート)ABS樹脂+ポリカーボネート、(マット)EVA樹脂
より安定した座位保持の実現と疲れの軽減のために作られたクッション。カバーは超撥水生地の制菌加工。
色ベージュ
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
硬さの違う2層のウレタンで、座位保持効果に優れ、底着き感を軽減。前後、左右の違いがないため、置き間違いがなく、ご使用できます。裏面はすべり止め加工が施されています。
材質クッション:衝撃吸収(低反発)ウレタンフォーム 、カバー:表面-ポリエステル100%(防水滑止仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×5
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
・床ずれ予防と座位保持を提供します。4つの空気室でより柔軟に床ずれを予防します。・除圧効果と座位保持を両立。座位はアイソフローバルブで簡単調整。セルの高さで、使用者や目的に応じた体圧分散と体位バランスの選択ができます。・4つの独立した空気室空気室が4つに分かれていることにより、空気の流れを4分割し、段階的な座位バランス補正が可能です。・アイソフローバルブISOFLOアイソフローバルブISOFLO(赤・緑のボタン)の操作一つで、1バルブタイプのクッションと同様にお使いいただけます。
姿勢を保持しながら腕が置けるクッションも付いた車椅子用ベルトです。車椅子に身体を固定するベルトと、姿勢を保持するクッションを1つにまとめました。姿勢保持・座位保持がしにくい方、ベルトが食い込み痛みを感じる方、座る際に腕置きのクッションが欲しい方におすすめです。座位保持ベルトとクッションが一体になった、今までありそうでなかった商品です。厚さ10cmのクッションでベルトが腹部に食い込むのを防ぎ、且つ、腕が置けるので楽に姿勢を保てます。耐薬品素材でアルコールや次亜塩素酸での拭き取りが可能で、衛生的にご使用頂けます。
混率(%)表地(カバー)ポリ塩化ビニール100、中材(クッション):ナイロン74/ポリエステル26
機能防汚、難燃、耐薬品
アズワン品番64-9603-72
適応ウエスト(cm)70~90
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。前後2つの空気室構造により、除圧と座位保持の高いバランスを誇ります。太ももを高く、骨盤ポジションを沈み込ませるよう調整することで、前滑りしにくく、姿勢が安定しやすくなるというメリットがあります。
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×100
適合部位骨盤回り・座位保持装置
アズワン品番64-9333-99
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
KXのシンプルタイプ、元祖ティルト&リクライニング車いす、無段階調整、"拘束ゼロ"の座位保持をめざして、前後折りたたみ式、ラクまくら、▼角度可変式ヘッドサポート、▼可動域:前方32cm・後方19cm・上方36cm・左右20cmまで可動。、▼※工具なしで取付・調整可能です。
アパタイト光触媒を塗布した脱臭・消臭加工のポリウレタン素材で、体位交換や車いすの座位保持、背あてなどにも使用できます。抗菌・脱臭力がある竹の繊維を使ったパイル生地を使用し、通気性と吸収性に優れたカバーです。丸洗いできるので衛生的です。
材質中身/無膜ウレタンフォームハニカムメッシュ(消臭加工)、外カバー(パイル地)/レーヨン(バンブー)41%・コットン41%・ポリエステル18%(抗菌加工)
洗濯方法洗濯可(手洗い・30℃以下)
両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方に最適のクッションです。リバーシブル仕様なので使いやすく、一般的な介護用椅子にもピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。※自立型ではありません
用途椅子や車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりホールドします。
材質クッション:ウレタン、芯材:合板
厚さ(mm)40
質量(kg)1
張地合成皮革(日本製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×460×440
取扱説明書(0.12MB)
形状保持の性能に優れ座位が安定。優れた体圧分散効果で疲れにくい。2層構造で快適な座り心地を実現。 硬さの違う2層の低反発ウレタンで、座位保持効果に優れ、底着き感を軽減。 前後、左右の違いがないため、置き間違いがなく、ご使用できます。 裏面はすべり止め加工が施されています。
材質クッション:衝撃吸収(低反発)ウレタンフォーム、カバー:表面-ポリエステル100%(防水滑止仕様)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
座位保持装置、バギー等のヘッドレストにもご使用いただけます。
25-2913-00はU字型にジェルトロンを配置した独自のドーナツ形状で、頭部を安定させ優しく支えます。耳などの局部の除圧にも使用可能。
25-2913-01はまくら底面フォームの中央にくぼみをもたせ、頭部を安定させます。
規格ドーナツタイプ
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
1台2役のコンパクト昇降手すり。こだわりのコンパクトサイズ。どこからでも握りやすい手すり。手すりの角度調整ができます。2階以上の集合住宅では玄関に段差がないので、立位保持や座位保持のため水平仕様がおススメです。戸建や集合住宅1階の玄関では、上がりかまちがあり、昇降運動のために傾斜仕様がおススメです。マットは素足でも痛くない。
材質手すり:半硬質塩化ビニル樹脂・アルミ、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸:アルミ、各樹脂パーツ:ASA樹脂、ベースプレート:スチール、端面保護カバー:塩化ビニル樹脂、保護マット:塩化ビニル樹脂、踏み台:スチール
質量(kg)約16.6
サイズ(cm)ベース部:幅60×長さ60、(手すり部高さ)水平時:81~104・傾斜時:86~109
最大使用者体重(kg)100
1台
¥65,270
税込¥71,797
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ