骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)170
タイプ背用(LAP Backs)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×30/50×200
松吉医科器械コード24-3062-01
骨盤サポートと座り心地を考えました。座とサポートを一体化
材質ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル
材質(カバー)ポリエステル
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)(座位保持用)1130、(背用)170
タイプセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(座位保持用)400×450/420×235/40、(背用)400×30/50×200
松吉医科器械コード24-3062-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×420×55
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
側面と背面の一体型なので面倒な調整がなく、置くだけでセッティングができます。逆さまに使うことで座面高の調整にも使えます。一般的な寸法の介護用椅子のフィットする汎用性の高いクッションです。
材質PU(ポリウレタン)、ビニールレザー
使用時寸法(mm)470×470×420
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。
通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。
洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
ベッド上での姿勢保持など多目的に使えるサイズです。
外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。
用途ベッド上での姿勢保持など多目的に使えます。
混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/側地センター:ポリエステル100(鹿の子)/側地サイド:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中身:脱膜ポリウレタンフォーム
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK
材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
3Dフォルムで腰をサポート、快適な姿勢を保持します。 坐骨や仙骨にかかる圧迫を軽減して、優れた座面状態を実現します FC-フィット(腰)を使うと腰回りでも体重を受けることができるので、坐骨にかかる体圧が効果的に軽減されます。 奥行調整が可能な「織ゴム」付 骨盤後傾や車いす背シートのたるみの程度などにより、本商品に腰が合いにくい時は、背面の織ゴムにタオルなどを挟んで奥行の調整をしてください。 車いすクッションにFC-フィット(腰)をプラスすると、腰もおしりもさらにラクになります。 姿勢の土台になるのは骨盤。後傾・ねじれを防ぎます 滑りすわりや斜めすわりの防止・改善のために開発されました。体幹を正しい姿勢に戻して保持します。 ※「防水生地」についてのご注意 本製品は防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。縫製仕上げによる製品につき、縫い目及びファスナー部分から水分が染み入る場合がございます。予めご了承ください。
色ブラック
円背姿勢の方の為に開発
材質(測地)綿、ポリウレタン、ポリエステル、(中身)エステル綿
色グリーン
質量(g)約650
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
腰や臀部の痛みを和らげ、座り疲れを減少させます。特殊ウレタンフォームにより、心地よい安定感を持続します。帯電防止、撥水性、防汚性、伸縮性に優れています。角型は主に車椅子用クッションとして使用できます。便座型ある程度座部の大きさを調節できます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
付属品肘パッド×2個
材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り
質量(kg)約21
キャスター前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し)
天板寸法(mm)680×480
天板耐荷重(kg)30
天場(天板)高さ(mm)550~800(11段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×770~950×910~1160
アズワン品番8-9948-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
いつもの椅子に取り付け座るだけで、可動式ランバーサポートが腰をぐっと持ち上げ、しっかりホールド。
材質カバー:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリエステル
色ブラック
質量(g)1245
寸法(cm)本体:45×16.5×33(1の穴に固定した場合)、ベルト:73~79
1個
¥6,899
税込¥7,589
9日以内出荷
姿勢を保持しながら腕が置けるクッションも付いた車椅子用ベルトです。車椅子に身体を固定するベルトと、姿勢を保持するクッションを1つにまとめました。姿勢保持・座位保持がしにくい方、ベルトが食い込み痛みを感じる方、座る際に腕置きのクッションが欲しい方におすすめです。座位保持ベルトとクッションが一体になった、今までありそうでなかった商品です。厚さ10cmのクッションでベルトが腹部に食い込むのを防ぎ、且つ、腕が置けるので楽に姿勢を保てます。耐薬品素材でアルコールや次亜塩素酸での拭き取りが可能で、衛生的にご使用頂けます。
混率(%)表地(カバー)ポリ塩化ビニール100、中材(クッション):ナイロン74/ポリエステル26
機能防汚、難燃、耐薬品
アズワン品番64-9603-72
適応ウエスト(cm)70~90
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
定番商品がリニューアル。体圧分散性が高く、座り心地も快適な多層多面体構造
材質特殊ウレタンフォーム
材質(カバー)ポリエステル(裏面に耐水加工)
クッションに腕を預けることで、脇、肩、首にかかる負荷を軽減します。安全に重心を前方に移動でき、座面から受ける圧を軽減できます。適度な重みがあるため、安定感と使用者に安心感を与えます。両サイドの高弾性ウレタン突起で麻痺の方やうたた寝をされる方の腕の落下を抑止します。突起を意識的もしくは無意識で握る事で、リハビリと精神安定効果が期待できます。ベッド上での座位保持やポジショニングクッションとしてもご使用いただけます。
材質カバー/外カバー/綿100%(オーガニックコットン・裏面滑り止め加工)、内カバー/[表地]ポリエステル100%、[裏地]ポリウレタンフィルム(防水加工)、中材/ウレタンフォーム(エネタン よもぎ練りこみ、高反発ウレタン)
質量(kg)約2
寸法(mm)約730×460×200(突起部含まず)
洗濯方法【カバー】可(40℃以下・洗濯ネット使用)/塩素系・酵素系漂白不可/タンブル乾燥不可
アズワン品番7-679-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
より安定した座位保持の実現と疲れの軽減のために作られたクッション。カバーは超撥水生地の制菌加工。
色ベージュ
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ベッドでの体位変換やポジショニング時、座位や車いすでの姿勢保持等様々な場面で活躍する多目的クッションです。利用者の状況に応じて様々な体型にフィットさせる角度になり、角座のようにして畳んで使用することも可能です。病院スタッフによって、実際の病院内介護現場で開発された商品です。曲げ易いので体位保持、首の安定に適しています。洗濯に便利なカバー分離式です。
材質中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、外カバー/綿50%・ポリエステル50%(ダブルニット)、中カバー/ポリエステル100%(立体メッシュ)
寸法(mm)1350×280×70
質量(g)1560
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下・15分以内)
アズワン品番7-8226-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。前後2つの空気室構造により、除圧と座位保持の高いバランスを誇ります。太ももを高く、骨盤ポジションを沈み込ませるよう調整することで、前滑りしにくく、姿勢が安定しやすくなるというメリットがあります。
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×100
適合部位骨盤回り・座位保持装置
アズワン品番64-9333-99
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)20.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)ティルト・リクライニング/110~135
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方に最適のクッションです。リバーシブル仕様なので使いやすく、一般的な介護用椅子にもピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。※自立型ではありません
用途椅子や車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりホールドします。
材質クッション:ウレタン、芯材:合板
厚さ(mm)40
質量(kg)1
張地合成皮革(日本製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×460×440
取扱説明書(0.12MB)
関連キーワード