骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)170
タイプ背用(LAP Backs)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×30/50×200
松吉医科器械コード24-3062-01
側面と背面の一体型なので面倒な調整がなく、置くだけでセッティングができます。逆さまに使うことで座面高の調整にも使えます。一般的な寸法の介護用椅子のフィットする汎用性の高いクッションです。
材質PU(ポリウレタン)、ビニールレザー
使用時寸法(mm)470×470×420
腰にフィットしてほどよいクッション性
用途空気の快い圧力が、腰の疲れを防ぐクッションです。
腰にかかる体圧をヨックレスト内部で分散し、腰痛・腰の疲れを予防します。
カラダへの快適性を追求したシャープな設計です。また、座る人の体型、疲れ具合に応じて効果を発揮します。
ドライバーの腰部保護としてはもちろん、長時間旅行のおともに、オフィスでの腰部補正に、疲れたときの簡易枕としてもご活用ください。
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦30×横40cm×厚さ12cm
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
3Dフォルムで腰をサポート、快適な姿勢を保持します。 坐骨や仙骨にかかる圧迫を軽減して、優れた座面状態を実現します FC-フィット(腰)を使うと腰回りでも体重を受けることができるので、坐骨にかかる体圧が効果的に軽減されます。 奥行調整が可能な「織ゴム」付 骨盤後傾や車いす背シートのたるみの程度などにより、本商品に腰が合いにくい時は、背面の織ゴムにタオルなどを挟んで奥行の調整をしてください。 車いすクッションにFC-フィット(腰)をプラスすると、腰もおしりもさらにラクになります。 姿勢の土台になるのは骨盤。後傾・ねじれを防ぎます 滑りすわりや斜めすわりの防止・改善のために開発されました。体幹を正しい姿勢に戻して保持します。 ※「防水生地」についてのご注意 本製品は防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。縫製仕上げによる製品につき、縫い目及びファスナー部分から水分が染み入る場合がございます。予めご了承ください。
色ブラック
骨盤サポートと座り心地を考えました。座とサポートを一体化
材質ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル
材質(カバー)ポリエステル
すきまに差し込める多用途なクッション。腕・足・ひじ・ひざのまくらにもお使いいただけます。2つ使用すれば車椅子の体勢保持にも。
用途日常使い、介護シーン等
材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約220
寸法(縦×横×高さH)(cm)32×32×13
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
中材がセル状に分かれているため、丸めたり折り畳んだりしやすく、様々な場面で使用いただけます。両端のセルが高く、中央のセルが低くなっています。丸洗いが可能です。中材に3次元スプリングを使用していますので、体圧分散に優れています。折り畳んでも伸ばしても使えるクッションです。
耐熱温度(℃)60
材質カバー/ポリエステル、中材/三次元スプリング構造PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(型崩れ防止のためネット使用)/脱水機不可/乾燥機不可
色ネイビー
寸法(長辺×短辺)(mm)約540×440
高さ(mm)45
奥行(mm)290
アズワン品番7-924-02
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
円背姿勢の方の為に開発
材質(測地)綿、ポリウレタン、ポリエステル、(中身)エステル綿
色グリーン
質量(g)約650
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン
洗濯方法可(80℃以下)
付属品肘パッド×2個
材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り
質量(kg)約21
キャスター前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し)
天板寸法(mm)680×480
天板耐荷重(kg)30
天場(天板)高さ(mm)550~800(11段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×770~950×910~1160
アズワン品番8-9948-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(手洗い)
臀部や大腿部がすっぽりと収まる立体形状で姿勢を安定させます。
底面に内蔵された合板が芯となりクッション自体の形崩れを防ぎます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
腰や臀部の痛みを和らげ、座り疲れを減少させます。特殊ウレタンフォームにより、心地よい安定感を持続します。帯電防止、撥水性、防汚性、伸縮性に優れています。角型は主に車椅子用クッションとして使用できます。便座型ある程度座部の大きさを調節できます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約40
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
長時間座っても疲れにくい!カバーは洗ってお使いいただけます
溝のある突起で脚を広げ、骨盤をより立ちやすくサポート
背筋を伸ばし、骨盤を立たせる
立体Wカーブ形状座面でお尻から太ももにフィット
通気性の良いメッシュ生地
関連キーワード