3,332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(45個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)



1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1パック(28個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(57個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
RoHS
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(45個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(10本)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理ユニクロ 種類P=2(SW組込)
1箱(150個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理無し 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
RoHS
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SUS XM7 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)8.5 表面処理無し 寸法B(mm)4 寸法C(mm)4.58 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1.3 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール 表面処理三価クロメート仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1セット(5本)ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
RoHS
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理無し 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 表面処理三価クロメート仕上げ 頭部形状六角穴付き 強度区分10.9
1セット(4本)ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1セット(21本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 十字穴番号2番 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.eps ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,788 税込1,967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
使用例LDMS-W-CR_2.eps ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)