ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価クロメート
頭部形状六角トリーマ組込
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
メッキ三価クロメート
表面処理三価クロメートメッキ
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理無し
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
ねじ山種類メートル
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SUS XM7
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)8.5
表面処理無し
寸法B(mm)4
寸法C(mm)4.58
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1.3
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理無し
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)17
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質スチール
表面処理三価クロメート仕上げ
頭部形状六角穴付き
強度区分10.9
表面処理クロメートメッキ
本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材
サイズM5~M12
種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト
表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき
適合温度(℃)-50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
メッキクロメート
メッキクロメート
質量(g)1.5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.5
寸法H(mm)3
寸法D(Φmm)5.5
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)2.87
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)5.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.5
寸法T2(mm)0.7
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
種別全ねじ
頭部形状座金組込み六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部形状六角セムス
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=3
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×50
1パック(11個)
¥609
税込¥670
5日以内出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用
ねじサイズM6
材質SWCH
色ブラック
表面処理三価クロムメッキ(黒)
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ