用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
材質(ホース)PVC
仕様石目
カバーなし
種類水形:7
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.1~0.2
ホース内径(Φmm)4
ホース外径(Φmm)6.5
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用
モノタロウ
¥399
税込¥439
樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質樹脂
パターン7
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。
材質PVC
ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
使用圧力(MPa)0.7
奥行(mm)120
高さ(mm)300
色ブラウン
適合蛇口外径(Φmm)14~18
ノズルワンタッチ取り付け
【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。
お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。
耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。
握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール
カバーあり
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
耐熱温度(℃)ホース:60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
大容量ドラムで最大50mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)30、給水:1
カバーなし
質量(kg)8.28
色ブラウン
種類水形:5
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
安心・安全の日本製です。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース
材質PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質金属・樹脂・ゴム
パターン10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的な家庭用散水ホース。柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。ホースの中が白いため清潔感があります。
用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。
材質軟質塩化ビニール樹脂
色ブルー、内管:白
使用温度範囲(℃)0~35
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
カバーなし
質量(kg)4.63
色ブラウン
種類水形:6
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
ホース端に接続するためのアダプター。メネジ付き散水スプリンクラー機器をGARDENA純正システムに接続できる。高耐久設計
用途ホース連結アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/メネジ付き散水スプリンクラー機器/GARDENA純正システム/ホース端/アダプター
材質プラスチック
質量(g)18
適合サイズネジサイズ26.5mm(G3/4)と互換性あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×2.7×2.7
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。
内径(Φmm)15
特性防藻
色ブルー
使用流体水
外径(Φmm)19.5
使用温度範囲(℃)0~35
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm2)9
ライン色黄緑色
マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。
マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。
調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。
スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。
庭や温室などの小規模散水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.2
寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
細かい霧状のやわらかい散水ができます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
材質(ヘッド)ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
材質(パイプ)ステンレス
材質(メッシュ)ステンレス
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。
材質亜鉛
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質樹脂
パターン7
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。
材質亜鉛
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。
パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)16
小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1
材質プラスチック、PVC
質量(g)820
長さ(m)7.5
保証期間最大5年
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)17
材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)14~18
散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1
材質プラスチック
保証期間最大5年
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
材質(ヘッド)ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
材質(パイプ)ステンレス
材質(メッシュ)ステンレス
蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1
材質プラスチック、鉄
適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5
保証期間最大5年
適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3
適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)295
保証期間最大5年
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。
材質ABS樹脂、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
3パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定
仕様設定スケジュール数:3パターン
材質プラスチック
質量(g)490
設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-7時間59分、散水頻度:散水日の自由設定
電池乾電池(9V形)×1(※別売)
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14
言語表示英語
水圧最低0.5bar、最高12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ