カテゴリ

  • 農業・園芸資材(16)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 塗料(7)
  • 清掃用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
さらに商品を絞り込む

「庭 石」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フロアパネル ホームテイストフロアパネルホームテイスト
1,998税込2,198
1枚
10日以内出荷
パネル同士をはめ込んでいくだけの簡単設置で、お庭やベランダの床をあっという間にDIYできるフロアパネルが登場。石畳を敷いたような素敵な空間が出来上がります。原状回復を楽に行えるのも嬉しいポイント。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質ポリプロピレングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×1.4入数1台
庭師のプラ熊手 TAKAGI(高儀)庭師のプラ熊手TAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
爪がしなやかで地面を傷つけにくい <br />石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ
用途芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに材質【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆)全長(mm)1500
充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ レモラ充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニレモラ
889税込978
1枚
5日以内出荷
充電式・電気式の草刈り機に使えます。(取付穴径20mm用)<br />豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!!<br />強力斜め埋込(U字埋込)を採用で、チップが飛びにくい仕様になっております。<br />チップを保護するチップガード(コブ)付。石に強い形状です。<br />軽量化により、バッテリー消費を抑えた省エネ仕様!!
用途ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!!小回り抜群!!適合機種推奨:AC式(電気式)草刈機、バッテリー式(充電式)草刈機材質台金:炭素工具鋼/チップ:タングステンカーバイド刃数(P)24外径(mm)160穴径(mm)20
散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)散水ノズル おしゃれ アンティークGAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。<br />◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。<br />◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。<br />◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。<br />◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。<br />◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。<br />◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。<br />◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)散水ノズル おしゃれ アンティークGAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。<br />◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。<br />◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。<br />◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。<br />◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。<br />◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。<br />◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。<br />◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショーセラ マイカ 298×600 屋外用タイルタカショー
8,598税込9,458
1箱(6枚)
4日以内出荷
1カラーに複数パターンのテクスチャーがあるので、さまざまな表情をみせ天然石のような仕上がりに表面に滑り止め加工を施しており、床・壁両方に使えます。<br />表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。<br />タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)10寸法(mm)縦298×幅600質量(kg/枚)4入数6施工内容屋外床・壁張り
アヴェルサ 屋外用タイル タカショーアヴェルサ 屋外用タイルタカショー
7,398税込8,138
1箱(5枚)ほか
4日以内出荷
天然石調の深みのある風合いが、こだわりの表情を空間に与えます。高級感のあるハイセンスなタイルシリーズです。<br />表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。<br />タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)9.5加工表面:滑り止め加工施工内容屋外床・壁張り高さ(m)壁面施工:3以下
モーディカ 屋外用タイル タカショーモーディカ 屋外用タイルタカショー
7,598税込8,358
1箱(2枚)ほか
4日以内出荷
躍動感のある天然石調のデザインが特徴。高級感のあるハイセンスなタイルシリーズです。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。<br />タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)10加工表面:滑り止め加工施工内容屋外床・壁張り高さ(m)壁面施工:3以下
模擬石キーボックス AFF WARE模擬石キーボックスAFF WARE
499税込549
1個
4日以内出荷
模擬石のキーボックスです。庭などに合鍵などを隠すのに最適です。
本体寸法(mm)83×57×45
セラミック防犯砂利 60L 約1.5平米 住まいスタイルセラミック防犯砂利 60L 約1.5平米住まいスタイル
5,198税込5,718
1個(60L)
4日以内出荷
小さな粒で大きな警告<br />大切な場所を守る防犯砂利<br />踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます<br />踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。<br />【80dBってどのくらい?】<br />・電車の走行音<br />・掃除機の音<br />・電話の呼び出し音<br />丈夫なセラミック製<br />一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。<br />【セラミックとリサイクルガラスの比較】<br />・セラミック製<br />◎石のような見た目<br />◎80~100dB<br />◎割れにくい<br />◎雨に流されにくい<br />・リサイクルガラス製<br />軽石のような見た目<br />70dB前後<br />割れやすい<br />雨に流されやすい<br />防草対策に<br />隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。<br />※60L(1袋)で約1.5平米の敷地をカバーできます。<br />※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。
用途侵入経路になりそうな場所に敷く防犯砂利として以外にも、お庭の砂利や鉢底石やマルチング材としても使えます。材質発泡セラミック(再生セラミック100%)質量(g)約25000~29000(バラツキあり)容量(L)約60使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約1.2平米分
いし彩 硬質砂岩 グリ石 エスペランドいし彩 硬質砂岩 グリ石エスペランド
3,898税込4,288
1袋(20kg)
8日以内出荷
薄い紫がかったグレー色の硬質砂岩ですが、採掘後、表面が茶色に変色するのが特徴です。落ち着いた色合いで、洋風・和風を間わず様 々 なシチュエーションでお庭に溶け込みます。
寸法(mm)Φ80~300内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1袋
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
3色ミックス使用の目安約1m2当たり40L
LEDソーラーライト クラルテ ストーン ガーデンライト YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト クラルテ ストーン ガーデンライトYAMAZEN(山善)
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
石の質感が自然な雰囲気を演出<br />地面に差し込むスパイク付き<br />市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます<br />暗くなったら自動で点灯<br />電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン材質PP、レジンボンドサンド質量(g)320防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.1W相当充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本取扱説明書(0.19MB)充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
テラコッタマット 防草シート付 30×30cm YAMAZEN(山善)テラコッタマット 防草シート付 30×30cmYAMAZEN(山善)
980税込1,078
1枚ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
雑草が生えない防草シート付き。敷くだけの簡単施工。<br />フチ付きなので継ぎ目もしっかり防草。<br />ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけでおしゃれに模様替えができます。<br />ジョイント不要なので施工は簡単。<br />コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。<br />カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途ベランダやお庭のタイルに。雑草対策 簡単設置 テラコッタタイル レンガ調 防草マット 玄関タイル 敷石 ベランダ テラス おしゃれ DIY材質テラコッタ、ポリプロピレン質量(kg)1枚あたり:2テラコッタ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×33×1(防草シート含)
べニーズキャット マンチカン 紅石べニーズキャット マンチカン紅石
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・リアルな造形で大好評のベニーズアニマルシリーズ。・まるでそこに居るかのような一味違う躍動感。流行に合わせたデフォルメやひげ一本までこだわった造形。見ていて心が温かくなるようなかわいい表情など、さらなる進化をとげました。・短い脚と丸いお顔が特徴でとっても人気なマンチカンのオブジェです。・ナチュラルなお庭作りにもおすすめの雑貨です。・ガーデニング雑貨としてはもちろん、玄関においてもかわいいオーナメントです。
用途インテリア、ガーデニング雑貨に。
ソーラー充電式ガーデンストーンライト HACソーラー充電式ガーデンストーンライトHAC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
昼間にソーラー充電し、夜にさりげなく点灯するガーデンライトです。リアルな石の形状で庭の景観に溶け込みます。配線不要で設置可能なこともポイントです。明暗センサーを搭載しているので、「点灯」と「ソーラー充電」を自動で切り替えます。連続使用時間は約12時間と、とても長いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。お庭のインテリアに。ストーン調電源ソーラーパネル充電(※専用充電池内蔵)連続使用時間(時間)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×110×110充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)ニッケル水素電池:200
鉄板レーキ 600mm×60mm J - FIT鉄板レーキ 600mm×60mmJ - FIT
9,498税込10,448
1丁
4日以内出荷
丈夫で耐久性に優れ、幅広い用途に使える鉄製のレーキです。鉄製の刃先は丈夫で耐久性に優れています。また、刃先が広いので、一度に多くの土を掻き集めることができます。木製の柄は握りやすく、作業がしやすいです。庭や畑の整地では、土を均したり、石や雑草を取り除いたりするのに使用できます。砂利や石の敷き詰めでは、砂利や石を均したり、隙間を埋めたりするのに使えます。また、雪を掻き集めて除雪するのにも使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1750高さ(mm)60先幅(mm)600
サウナ用テント ホンマ製作所サウナ用テントホンマ製作所
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
サウナストーブに最適設計されたサウナテント<br />三層の高性能オックスフォード記事を使用<br />幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)<br />設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
コンビシステム 水切りワイパー 43cm Squeegee 3642-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 水切りワイパー 43cm Squeegee 3642-20GARDENA(ガルデナ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
石タイルや、床の水を効率的に除去する水切りワイパー。<br />ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。
用途水切りワイパーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水切りワイパー/GARDENAコンビシステム/水切りワイパー/作業幅/掃除用具/石タイル/水/表面/床材質高品質プラスチック、ゴム質量(g)200シリーズコンビシステム保証期間最大25年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)43.5×32.5×2拭き幅(cm)430繰り返し・詰め替え対応
刃物研ぎ 8712-20 GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ダイヤモンドコーティングの砥石 ハンドルには、錆ないステンレスとゴム素材を採用 刃物を研ぐ時に滑らないようしっかり固定するために、研ぎ器の底もゴム素材 大小のダイヤモンドコーティング砥石は、刃物を何度研いでも優れた切れ味を保ちます 砥石大 - 斧や大きなアウトドア用品の刃物向け 砥石小 - ナイフやはさみ、包丁研ぎなど
用途刃物研ぎ、シャープナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/砥石/アウトドア用品/人間工学/ダイヤモンドコーティング/ナイフ/包丁/素材/設計/斧/シャープナー材質プラスチック、ダイアモンドコーティング質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×5×6
ラバーステップマット 飛び石 YAMAZEN(山善)ラバーステップマット 飛び石YAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1枚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
敷くだけ簡単設置。 ゴム製なので軽量で扱いやすい。 天然石調でおしゃれなステップを簡単に作れる。 天然石と比べてやわらかい踏み心地で足にやさしい。
用途ステップマット、踏み石、敷石として。ガーデニング、庭、ベランダ、歩道、ガーデン雑貨。材質100%ゴム顆粒質量(kg)2ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×35.5×1.7
天然石マット YAMAZEN(山善)天然石マットYAMAZEN(山善)
599税込659
1枚ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
置くだけでおしゃれなモザイク調ラウンドシート<br />天然石が植物や緑とマッチ<br />ベランダや玄関まわり、お庭を彩り豊かにコーディネート<br />天然石の重みでズレる心配もありません<br />コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応<br />カッターなどで石と石の間をカットすることも可能
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、植木鉢トレーやマットとして。簡単設置/天然石タイル/フロアタイル/おしゃれ/リノベーション/フロアタイル/ブロックタイル/ベランダタイル/石タイル/タイルマット/システムマット/システムタイル/ガーデンタイル/レンガ/砂利/芝生/ガーデン/ガーデニング用品/エクステリア/ベランダ/テラス/バルコニー/お庭/お墓/エントランス/玄関/模様替え/リフォーム/床/庭/園芸用品/雑貨/パネル/屋外/屋上/おしゃれ厚さ(cm)1
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機高芝ギムネ製作所
5,298税込5,828
1台
当日出荷
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm エスコ[家庭用]テラスクリーナー Φ280mmエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。<br />ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。<br />ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。<br />2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。<br />人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4品名テラスクリーナーT5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995アズワン品番65-2108-15
コンドル 石目ユニットE 30枚セット CONDOR(山崎産業)コンドル 石目ユニットE 30枚セットCONDOR(山崎産業)
10,980税込12,078
1セット(30枚)
翌々日出荷
格調高いフロアを演出する、水はけのよいプラスチック製の、石目調ジョイントタイル。天然石感覚の表面が、おしゃれに空間を演出します。 屋内・屋外兼用。 30cm角のマットを継ぎ合わせて組み立てるジョイント式です。 ご自宅の屋上・ベランダ・庭を彩るリラックススペースや子供の遊び場に。直射日光を遮るので、ベランダや屋上・バルコニーの劣化防止にも。 裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもGood。 表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用しています。 水で丸洗いできるからメンテナンスもラクラク。 別売りの人工芝「若草ユニット」や「水切りユニット」とも連結できて自分好みのスペースにカスタマイズ可能!安心と信頼の日本製です。
材質ポリエチレン質量(g)約290寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約30×30×1.5
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
景観に溶け込む、石を模したあかり<br />自然感じるお庭に最適です<br />お好きな角度にコロンと置いてください
種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270
アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg アース製薬アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kgアース製薬
979税込1,077
1本(1kg)
当日出荷
害虫なんでもこい!(対象害虫をご確認ください) 侵入を防いで撃滅 まくだけでよけつけない さまざまな害虫を速効駆除 雨に強いから約1ヵ月効果持続(使用環境により異なります) ニオイが少なく目立たない 粉タイプ 芝生にも使える 大容量1kg
用途使用前にボトルからキャップを外し、パッキンを取り外したあとに再びキャップを取り付ける。 【侵入を防ぐ場合】侵入させたくない場所のまわりに5cm幅の帯状に1mあたり10gから20gを散布する。軽くひと振りで5gから10gを散布できる。 【直接駆除する場合】不快害虫に直接粉を散布する。 【ひそみ場所にかける場合】不快害虫のひそむ石・ゴミ・枯葉・朽木などの下に直接散布する。対象害虫ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、クモ、ゴミムシ、ゴミムシダマシ、ハサミムシ、タカラダニ、バッタ、ヤケドムシ使用場所お庭、家のまわりシリーズ虫コロリ有効期間約1ヵ月アズワン品番65-2350-02利用場所屋外
マグネシウムプランター Old Basket(オールドバスケット) 住まいスタイルマグネシウムプランター Old Basket(オールドバスケット)住まいスタイル
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
お庭にイングリッシュガーデンの成熟感を。<br /><br />庭の片隅で時を経て風化したような、レトロな味わいのプランターです。<br />見ても、触れても、持ち上げても、まるで石の素材感。<br />重みがあるので、風で倒されることもありません。<br /><br />あまり日本では見ないデザインと風合いは、 海外から取り寄せたアンティーク雑貨のよう。<br />買ってきた苗や、花束をポンッと入れるだけで様になります。<br />主張しすぎないカラーなので、意外に使い勝手はいいですよ。<br />絵本から抜け出たような、ノスタルジックな魅力のあるプランターは、ガーデンオブジェのように飾ったり、室内で小物入れにしてもおしゃれです。
材質酸化マグネシウムホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約240×約195質量(kg)4.2仕上ステイン塗装
ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセットケルヒャー
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380商品タイプ本体、バッテリーセット機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)回転数(min-1[回/分])2300 -2800
天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付きYAMAZEN(山善)
789税込868
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。<br />防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。<br />ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。<br />コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション質量(kg)1.8材質天然石、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
人工芝おさえ釘 緑 タフスパイク メモリーターフ人工芝おさえ釘 緑 タフスパイクメモリーターフ
10,980税込12,078
1セット(100本)
翌々日出荷
人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用する特殊釘です。 路盤が硬く土中に石が多い場所に最適です。線径を通常のΦ4.0mmからΦ5.5mmにすることで、高強度に。 さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。 ※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。 【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。 【防錆加工】上部をポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質スチール長さ(mm)140線径(Φmm)5.5頭径(Φmm)10
化粧砂利 大理石破石 マーブロック イエロー 15kg タカショー化粧砂利 大理石破石 マーブロック イエロー 15kgタカショー
2,098税込2,308
1セット(15kg×2袋)ほか
3日以内出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。 エクステリア資材として。イエロー粒サイズ(mm)15~20
化粧砂利 大理石破石 マーブロック ピンク 15kg タカショー化粧砂利 大理石破石 マーブロック ピンク 15kgタカショー
2,098税込2,308
1セット(15kg×2袋)ほか
3日以内出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。 エクステリア資材として。ピンク粒サイズ(mm)15~20
化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kg タカショー化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kgタカショー
2,098税込2,308
1セット(15kg×2袋)ほか
3日以内出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。 エクステリア資材として。グリーン粒サイズ(mm)15~20
化粧砂利 大理石破石 マーブロック ホワイト 15kg タカショー化粧砂利 大理石破石 マーブロック ホワイト 15kgタカショー
2,098税込2,308
1セット(15kg×2袋)ほか
3日以内出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。 エクステリア資材として。ホワイト粒サイズ(mm)15~20
スーパーコンクリートクリーナー ワイエステックスーパーコンクリートクリーナーワイエステック
31,980税込35,178
1個(20L)
3日以内出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。 シミ・油汚れ・青ゴケなどがんこな汚れに、抜群の洗浄効果を発揮します。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。カビの除去・洗浄に。主成分植物抽出洗浄液・界面活性剤RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)200~1200商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
Root Pouch Joey 非生分解性 ROOT POUCHRoot Pouch Joey 非生分解性ROOT POUCH
599税込659
1枚
当日出荷から7日以内出荷
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。<br />通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。<br />【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。<br />・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。<br />・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。<br />・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。<br />・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。<br />・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。<br />・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。<br />・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。<br />・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。タイプ非生分解性タイプ寸法(幅W×高さH)(cm)15×7
Root Puch 育苗ポット 生分解性 ROOT POUCHRoot Puch 育苗ポット 生分解性ROOT POUCH(14件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。<br />通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。<br />【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。<br />・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。<br />・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。<br />・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。<br />・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。<br />・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。<br />・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。<br />・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。<br />・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。Blackタイプ生分解性育苗用ポット(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約1~2年)
Root Pouch 生分解性タイプ ROOT POUCHRoot Pouch 生分解性タイプROOT POUCH(12件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から3日以内出荷
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。<br />通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。<br />【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。<br />・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。<br />・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。<br />・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。<br />・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。<br />・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。<br />・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。<br />・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。<br />・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
Root Pouch  非生分解性タイプ ROOT POUCHRoot Pouch 非生分解性タイプROOT POUCH(16件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。<br />通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。<br />【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。<br />・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。<br />・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。<br />・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。<br />・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。<br />・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。<br />・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。<br />・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。<br />・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら