34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。 材質PE樹脂
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。 適合推奨ポンプ:ビオガーデン3000 材質低密度ポリエステル 容量(L)350
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1セットほか
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合推奨ポンプ:ビオガーデン3000 材質低密度ポリエステル 幅(mm)2100 質量(kg)16.7 ブラック 容量(L)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W210×D140×H57.8cm
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。 深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。 広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。 材質ポリプロピレン 質量(g)150
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合推奨ポンプ:ビオガーデン3000 材質低密度ポリエステル 幅(mm)1780 質量(kg)8 ブラック 容量(L)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W178×D126×H54.5cm
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。 材質PE ブラック
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水辺を簡単に楽しむ
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。 材質ポリエチレン
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも 仕様L 寸法(mm)120×220×90 グリーン 質量(g)140
1個
469 税込516
当日出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水 仕様非自動形 寸法L1(mm)100 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 寸法DE(mm)96 運転可能最低水位(mm)100
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンホームセメント防水剤
お庭の池づくりなどの施工時にセメントに混入してご使用ください。
特性防水 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材) フタなし
1個ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RS Pro無毒性水中ホース. RS Pro水中ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。. 特長と利点. 無毒性 UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 黒色に白色らせん 30 mはらせん状で提供 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro水中ホースは、庭の池や水中設備向けのライトデューティ用途に最適です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.4mm外径 = 30.9mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 2バール使用流体/用途 = アクアティック動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黒長さ = 30m曲げ半径 = 31mm
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1) 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N)600
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。 付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個 出力(W)150 電圧(V)100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5 電源コード(m)4 吐出量(L/min)75 使用流体汚水
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性防水 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋) 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。 防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性防水 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h)約0.9 点火方式トランジスタ式マグネト点火 始動方式リコイルスターター(手動)
1台
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク 材質ガラス、ABS 質量(g)330 防塵防水性能IP66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約300 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
898 税込988
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバパワーブライトカーインバーター
愛車が発電機に変身!。150W(連続)の家電製品・パソコンや、。携帯電話・USB機器を動作・充電。災害時の長期停電に安心・野外活動で便利、。ポータブル蓄電池と組合せ、長いケーブル不要。。インバーターのプラグをカーライターに差し込むだけ、150W/300W(連続/最大)の家電製品を作動させます。USBプラグ(5V・2.1A)配置、携帯電話・USB機器も充電でき、災害時や遠くに外出しても安心。EVERBrightパワーステーション等のポータブル蓄電池と組合せれば、ケーブルの届かない庭やキャンプ場でも給電。安全対策万全の4種類保護回路[過負荷・高電圧/低電圧入力・高温]
材質ABS 寸法(mm)120 × 62 × 39 ブラック 質量(g)126 出力AC 入力DC12V 入力電源表示
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積1000×1200mm(5mm厚) 標準使用水量(L)2~2.3
1袋
3,850 税込4,235
翌日出荷

お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 材質PP 質量(g)150 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽々移動で幅広い用途に使える 最低水位汲上1mm以下を実現
用途床下排水。天井排水。温水冷水循環。家庭用(庭・植木への散水/風呂水の給排水/プール給排水)。農業用(小型池・田畑・ハウス等の給排水など)。淡水魚(養殖水槽の水循環/水の入替、鑑賞水槽の水循環/水の入替)。設備用(一般給排水、40℃以下の温水循環) 幅(mm)242 高さ(mm)221 奥行(mm)145
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 庭の砂