「廃インクボックス e5500」の検索結果
適合IPSiO GX e5500/RICOH SG5100
色-
種別純正品
サイズ-
適合機種メーカーリコー(RICOH)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)13000
アズワン品番65-0376-68
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200
色-
種別純正品
サイズ-
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合IPSiO GX e7700/e5500/e3300/e2600、RICOH SG5100
種別純正品
適合機種メーカーリコー(RICOH)
種別純正品
適合機種メーカーRICOH
種別純正品
適合機種メーカーRICOH
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 035
適合IPSiO GX e7700/e3300/e2600
色-
種別純正品
サイズ-
適合機種メーカーリコー(RICOH)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)13000
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL
色-
種別純正品
タイプ廃トナーボトルC220
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
カラーレーザー用
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP C810/C811
色-
種別純正品
タイプ廃トナーボトルC810
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
種別純正品
適合SP C840
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP C310/C320
色-
種別純正品
タイプ廃トナーボトルC310
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)55000
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)約100(ケーブル2m含む)
取付方式垂直取付
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
精度±(1%F.S.+1digit)at23℃
表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12
文字高(mm)10
機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)30以下
測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2
保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
適合機種メーカーRICOH
インク顔料
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーRICOH
インク顔料
グリーン購入法適合
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーリコー
適合リコーIPSiO GX e5500/GX e7700/SG5100対応
色ブラック
種別リサイクル
質量(g)200
エコマーク認定認定
パッケージサイズ(mm)W145×H165×D30
メーカー純正品番GC31KH
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 014
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
適合機種メーカーRICOH
適合機種IPSiO SG 2010L/IPSiO SG 2100/IPSiO SG 3100/IPSiO SG 3100SF/IPSiO SG 7100/SG 2200/SG 3100KE/SG 3120B SF/SG 3120SF/SG 3200/SG 7200
種別互換品
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーリコー
適合IPSiO GX e2600/e3300/e5500/e7700/SG5100対応
色ブラック
種別リサイクル
質量(g)147
エコマーク認定認定
パッケージサイズ(mm)W145×H25×D165
メーカー純正品番GC31K
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 014
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーリコー
適合リコーIPSiO GX e5500/GX e7700/SG5100対応
色イエロー
種別リサイクル
質量(g)185
エコマーク認定認定
パッケージサイズ(mm)W145×H30×D165
メーカー純正品番GC31YH
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 014
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーリコー
適合リコーIPSiO GX e5500/GX e7700/SG5100対応
色シアン
種別リサイクル
質量(g)185
エコマーク認定認定
パッケージサイズ(mm)W145×H30×D165
メーカー純正品番GC31CH
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 014
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーRICOH
インク顔料
グリーン購入法適合