100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)100×100×1000(L)
質量(kg)9
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヵ国語に対応。
イラストをピクト表示にしました。
文字内容廃プラスチック
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)450×500(印刷面)
取付方式面ファスナー
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック
アズワン品番65-2315-70
1本
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
●排出口・下全開なので楽々排出。
●破砕品、粒状品に最適。
●100%バージン材使用
用途●紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)50×300×1200(L)
質量(kg)15
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
厚さ(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)600×600
取付穴径(Φmm)3
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容廃プラスチック(ゴミの分別表示用)
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
3日以内出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)20×100×1000(L)
質量(kg)3.6
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
2mm厚の大型板でしっかり表示!
材質エコユニボード
エコマーク認定認定
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
建設廃棄物・工場廃棄物を分別排出して、リサイクルや公害防止に協力しましょう!!
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。
トラスコ品番286-9425
セット内容ナイロンバンド×6
材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品)
寸法(mm)(絵柄部)600×860
質量(g)480
取付方式ナイロンバンド固定
縦(mm)1080
横(mm)930
表示内容廃プラスチック、ビニール、塩ビパイプ、シート類、発泡スチロール、合成ゴムくずなど
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。
標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。
コンテナやメッシュパレットにピッタリ
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容廃プラスチック類
アズワン品番65-2306-87
1枚
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)300×600×2(t)
取付方式吊り下げ・ビス止め
取付穴Φ2.5mm×4ヶ所
表示内容廃プラスチック類
アズワン品番65-2306-96
1枚
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容廃プラスチック
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
文字内容プラスチック類
材質PET
仕様ラミネート加工3mmΦ穴×4
トラスコ品番814-8775
寸法(mm)200角×1
質量(g)62
日本緑十字社品番78112
1枚
¥929
税込¥1,022
当日出荷
建設廃棄物・工場廃棄物を分別排出して、リサイクルや公害防止に協力しましょう!!
材質ステッカー製
寸法(mm)100×200
取付方式ステッカー
ゴミも分ければ資源!リサイクル意識を高め、環境にやさしい現場の現実化!!
取付方式4隅穴
材質エコユニホード(穴4スミ)
質量(g)50
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)約2.8
粘着剤スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番452-9316
幅(mm)260
質量(kg)12.8
高さ(mm)150
間口(mm)900
外寸(mm)900×900×150
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)900
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
廃プラスチックをリサイクル。
資源の再利用で環境への思いやりを考えたハンガーです。
色ブラック
廃プラスチックをリサイクル。
資源の再利用で環境への思いやりを考えたハンガーです。
材質本体:再生PP、ストップバー:再生スチロール樹脂(ラバー加工)、フック:鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)45
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)約520×260
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ本体
ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番658-3552
材質PP
高さ(mm)1200
縦(mm)860
横(mm)860
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)150×150×1000(L)
質量(kg)20.2
耐荷重(t)約45
1個
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)150×200×1000(L)
質量(kg)27
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
公差(mm)±5
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック
公差(mm)±5
廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。
水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
水冷式で長時間安定燃焼が可能です。
サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
トラスコ品番218-7321
質量(kg)1700
電源(V)三相200
本体寸法(mm)奥行2020
本体寸法(mm)高さ5510
本体寸法(mm)幅2070
投入口サイズ(mm)1250×590
焼却能力(kg/h)29(12)
1台
¥6,198,000
税込¥6,817,800
75日以内出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。
最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。
Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
電源(V)単相100
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。
鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
電源(V)単相100
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
構造基準適合保証付です。
高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。
トラスコ品番206-5621
質量(kg)2400
電源(V)単相100
消費電力(W)1000/h
燃料消費量(L/h)9.5
投入口幅(mm)1100×550
標準消費電力料金(円/h)27
焼却能力(kg/h)29(12)
1台
¥3,198,000
税込¥3,517,800
75日以内出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質廃プラスチック
質量(kg)4
公差(mm)±5
サイズ(mm)100×150×300(L)
耐荷重(t)13
1本
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ