漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)382×295×451
内容量(L)57.1
外寸(mm)453×356×487
圧縮荷重(kN[kgf])3.33(340)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色ホワイト
材質PP
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
容量(L)3
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
寸法(mm)Φ188×177
松吉医科器械コード10-3366-04
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
医療廃棄物用ダンボールに対応したホルダーで、容器に合わせてサイズを調節し取り付けます。フタは静かに開閉する設計です。
仕様●アームサイズ:幅125×奥行270×高さ75mm●本体サイズ:幅305~530×奥行475~575×高さ445~725mm●重量:6.3kg(本体/6.1kg、アーム/0.2kg)●材質:本体/アルミダイカスト・スチール、アーム/アルミ合金、他(つや消しシルバー)●※医療廃棄物用樹脂製容器は付属していません。
アズワン品番67-8023-68
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
仕様樹脂特性PP、不透明
脆化温度(℃)0
最高使用温度(℃)135
オートクレーブの可否可
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×695
アズワン品番8-8793-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
型番エコペール50L用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555
アズワン品番8-8793-12
1個
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
サイズΦ162×92mm
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)、DEHPフリー
材質本体/PP(ポリプロピレン)・PU (ポリウレタン)、吸水部分/不織布・ポリエステル・ポリアクリル酸ナトリウム
アズワン品番8-6254-01
1箱(24個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。一度フタを閉めると開かない構造になっています。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
容量(L)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×328×355
アズワン品番69-8921-04
1箱(10個)
¥12,998
税込¥14,298
23日以内出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):59.0●材質:PP●外寸法(mm):475×330×500●有効内寸法(mm):409×277×466
アズワン品番67-2196-66
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):53.1●材質:PP●外寸法(mm):393×330×556●有効内寸法(mm):324×274×521
アズワン品番67-2196-62
1袋(10個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):20.4●材質:PP●外寸法(mm):340×234×366●有効内寸法(mm):283×190×332
アズワン品番67-2196-58
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):42.8●材質:PP●外寸法(mm):475×330×366●有効内寸法(mm):417×285×332
アズワン品番67-2196-60
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):329×379×24
アズワン品番67-2196-63
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):461×329×24
アズワン品番67-2196-61
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):326×233×24
アズワン品番67-2196-59
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):222×167×24
アズワン品番67-2196-65
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
ゴミや食べ残し、飲み残したドリンクなどをさっと捨てる事ができる容器。
大き目の深型なので、大勢のパーティなどでも大活躍します。
お手入れが簡単な滑らかな表面。簡単に取付け取外しが可能。
お手入れが簡単な滑らかな表面のユーティリティ、エクストラカート用オプション。
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.1
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×432×559
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
適合【リスペール】BH-E50K
タイプBH-E50K用
材質スチール(粉体塗装)
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
寸法(mm)440×465×810
アズワン品番8-8796-13
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
寸法(mm)342×465×755
材質スチール(粉体塗装)
適合【リスペール】BH-E20K
タイプBH-E20K用
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
トラスコ品番135-2312
種別205404GLL00
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517
外寸法・高さ(mm)554
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)435
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ