10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
赤ベース白文字 引張強度(kg/10mm)5.61 粘着力(g/10mm)898 タック(ボールNo.)14 展開力(g/10mm)40.8 保持力(mm)0 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)0.6
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み エスコ品番EA944PF-24 材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 枚数250 引張強度(N/10mm)60 巻芯径(Φmm)76(3")
1個
640 税込704
当日出荷

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。大容量なのでたっぷり使うことができ、つめ替えの頻度も減ります。つめ替え時の廃棄プラスチック重量を従来品から約50%削減、環境に配慮したエコ設計です。大型封筒にも安心の10mm幅。ドットタイプなのりで糊切れや走行感も軽く、ヘビーユーザーに最適です。テープのりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
用途封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。 仕様カタログ補足:ACID FREE 適合リフィル:タ-D4300-10 テープ幅(mm)10 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)50 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(詰替え用) エコマーク認定番号22 112 007
1個
599 税込659
当日出荷

封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。大容量なのでたっぷり使うことができ、つめ替えの頻度も減ります。つめ替え時の廃棄プラスチック重量を従来品から約50%削減、環境に配慮したエコ設計です。大型封筒にも安心の10mm幅。ドットタイプなのりで糊切れや走行感も軽く、ヘビーユーザーに最適です。テープのりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
用途封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。 仕様カタログ補足:ACID FREE 適合本体タ-DM4300-10 テープ幅(mm)10 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)50 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号22 112 008
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアキャップ専用の包装テープです。 きれいにはがれエアキャップを破損しません。 廃棄時に分別が不要です。 PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
仕様切断にはカッターが必要 質量(g)225 伸度(%)345 引張強度(N/25mm)30
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
1パック(5巻)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ
エアキャップ専用の包装テープです。きれいにはがれエアキャップを破損しません。廃棄時に分別が不要です。PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.075 クリア 長さ(m)50 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.2
1箱(50巻)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘 段ボール色 テープ幅(mm)50 基材クラフト紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 主な用途段ボールケースなどの封緘 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱(50巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm)55 長さ(m)50 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)55 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷