こんなお得な商品も!

廃油じょうご ドラム缶用
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)
質量(kg)1.7
容量(L)20
危険物の類別非危険物
直径(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質低密度ポリエチレン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)560×290
関連キーワード