高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上鉄
電源(V)AC100
タンク容量(L)84
燃焼継続時間(h)8
仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色ダークグレー
タイプファン単体
規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源AC
温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度85%以下(非結露)
絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
タイプセット品
電源AC
厚さ(mm)(ランナー)40
直径(Φmm)(ランナー)100
タイプファン単体
電圧(V)単相200/220/230
電源AC
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
角寸法76
厚さ(mm)30
質量(g)100
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
角寸法160
厚さ(mm)40
質量(g)580
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。
トラスコ品番571-2256
温度(℃)稼働:約85~350
最大回転数(min-1[r.p.m])980
ハネ枚数3
羽根径(Φmm)約75
最大風量(CFM)180
1個
¥6,690
税込¥7,359
3日以内出荷
関連キーワード