「廃油処理剤」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固めるんですJP 5P 栄和産業固めるんですJP 5P栄和産業
249税込274
1箱(5本)
4日以内出荷
廃油処理剤シリーズ。固めるタイプ。1本で約600mlの油を固めます。面倒な液体ゴミの処理を手を汚さずに簡単にゴミを捨てることができます。揚げカスも固めるのでプライパン等の後始末が簡単です。植物成分100%を原料としているので安心してご利用いただけます。健康油にも使えます。
材質植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸質量(g)18.6幅(cm)7.8高さ(cm)15.5奥行き(cm)3.5
廃油処理用固化剤 エスコ廃油処理用固化剤エスコ
15,200税込16,720
1箱(20袋)
翌日出荷
1袋で約15Lの油を固められます。食用廃油を手軽に固めて処理。固めて捨てる廃油固化材です。手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。
成分高級脂肪酸内容量(g)500×20袋使用の目安1Lの油に対して34g
廃油処理用固化剤 エスコ廃油処理用固化剤エスコ
590税込649
1箱(10包)
翌日出荷
調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%内容量(g)18
廃油処理剤 日本製 アーネスト廃油処理剤 日本製アーネスト
1,799税込1,979
1箱(90包)
10日以内出荷
油にポイッと入れるだけ。1包あたり130mlの油を素早く吸収。水分は吸収しないので厨房などでこぼれた油にも有効に使えます。牛乳パックを再生して製造していて、最後は燃えるゴミに捨てられるので環境にも優しい。
用途廃油剤として。天ぷら油/揚げ油/炒め油/廃油/油/処理/捨てる/吸収/エコ吸収量(mL)(1包あたり)130
WashLab 天ぷら油処理剤 徳用 addgoodWashLab 天ぷら油処理剤 徳用addgood
279税込307
1個
13日以内出荷
油を固めて捨てるだけの廃油処理剤手やキッチンを汚さず簡単に、使用済みの天ぷら油を処理することができます
質量(g)245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×157内容量(g)18(×10個)アズワン品番64-1133-06
固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用 オルディ固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用オルディ(4件のレビュー)
469税込516
1袋
当日出荷
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ)容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
緊急用油液処理キット 屋外 カクイ緊急用油液処理キット 屋外カクイ
71,980税込79,178
1セット(1個)
5日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。 灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など中身の補充も賜ります。対応形状ロッカーケース質量(kg)約16.8吸着量約180L/個繰り返し・詰め替え対応
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
5日以内出荷
油が主で水分も吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など対応形状バルク状ケース質量(kg)約5
固めてポイッ ライオンケミカル固めてポイッライオンケミカル
299税込329
1セット(10包)
当日出荷
天然油脂系成分配合の廃油処理剤。
使用場所キッチンアズワン品番64-9105-40
固めてぷるん 廃油処理剤 小久保工業所固めてぷるん 廃油処理剤小久保工業所
179税込197
1箱(20g×3包)
11日以内出荷
本品1包(20g)で、600mlの油が固まります。手やお台所を汚さず、カンタンに油処理ができます。排水を汚さず環境にも優しい。
用途油料理の後処理がラクにできる油処理用品です。材質天然油脂成分容量(mL)600用RoHS指令(10物質対応)対応
廃油処理剤 ニューポアポア パスタライズ廃油処理剤 ニューポアポアパスタライズ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1L)
当日出荷
廃油処理剤です。レンジ周りのしつこい汚れや換気扇の油汚れ落としに効果を発揮します。天ぷら油や揚げ油の廃油を、石鹸水状にして流すことができます。
成分非イオン系界面活性剤容量(mL)1000
油固め隊 コットン・ラボ油固め隊コットン・ラボ(7件のレビュー)
199税込219
1個(10包)
当日出荷
揚げカスもそのまま固めて、フライパンや鍋の後始末が簡単。
用途廃油処理剤使用場所キッチン
固めるテンプル ジョンソン固めるテンプルジョンソン(2件のレビュー)
269税込296
1箱(5包)
当日出荷
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理使用場所キッチン
ジョンソン 吸わせるテンプル ジョンソンジョンソン 吸わせるテンプルジョンソン(1件のレビュー)
199税込219
1箱(10枚)
当日出荷
冷えた油を素早く強力に吸い取り、あとはゴミと一緒に捨てるだけ。 天然パルプ素材ですので、安心して使えます。 1枚で110mlの油を吸い取る抜群な吸収力。 ごく少量の油にはパッドを半分に切って無駄なく経済的に使えます。 炒め物や鉄板焼きの余分な油や水分の吸い取りにも使えます。
用途廃油の処理使用場所キッチン成分天然パルプ素材使用方法ナベ、フライパンなどに残った油に、テンプルを直接浸します。油のしみ込んだテンプルを箸などでつまみ、そのままポリ袋などに入れてすてる。種別廃油処理剤シリーズテンプル本体サイズ(mm)121(W)×157(H)×76(D)香りリフレッシュスプリングアズワン品番64-1220-54
セハー 油かためる『で・ポイ!!』 セハージャパンセハー 油かためる『で・ポイ!!』セハージャパン(20件のレビュー)
769税込846
1袋(500g)
当日出荷
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP使用の目安1袋(500g)で油18L
廃油処理剤 テンポイ シーバイエス廃油処理剤 テンポイシーバイエス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(250g×4袋)
当日出荷
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)0.25×4個TKG品番9-0746-0401TKG品番(2017)6-0662-0401
オイル・エンド ニチネンオイル・エンドニチネン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
使い終わった廃油の処理に!。使い終わった廃油を、手や衣服または厨房を汚さずに、 手軽に固めて燃えるゴミとして捨てられます。 環境にやさしい廃油処理剤です。使用方法1.調理後、火を消してすぐ「オイル・エンド」を廃油 の重量に対して3%を加え、完全に溶けるまでよく かき混ぜます。2.そのまま固まるまで放置し、固まってからフライ 返しなどで取り出して燃えるゴミとして処理してください。
材質主成分:天然油脂成分由来容量(kg)0.5×20袋TKG品番9-0746-0301TKG品番(2017)6-0662-0301
マーグプラスMP(非塩素系切削油) 出光興産マーグプラスMP(非塩素系切削油)出光興産(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。 廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。 塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。容量(L)20引火点(℃)170(C.O.C)適合工具ドリル危険等級動粘度(mm2/s)14.6(@40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類全硫黄分(%)0.20(wt)銅板腐食(100℃×3H)1(1B)密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃)色(ASTM)L1.5(D-1500)危険物の性状非水溶性
リライアプレス RB ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RBENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。 極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類酸価(mgKOH/g)45危険物の性状非水溶性
リライアプレス RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。危険等級危険物の類別第四類銅板腐食1(100℃、1h)危険物の性状非水溶性
リライアプレス RC ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RCENEOS(旧:JXTGエネルギー)
35,980税込39,578
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い 加工性能を有しています。 ダイオキシンの発生源と成り得る塩素系添加剤を一切使用していないため、環境に優しい 加工油です。 塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を 抑えられます。 アルミ・銅材を除く幅広い材料を加工できます。特にステンレス材の加工には高性能を発揮します。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。また、ファインブランキング加工にもご使用いただけます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら