材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個
種別トレーセット
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)
口径(Φmm)50
1セット
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格(UN) 3H1/Y1.8/200
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
コンパクトな廃液用カラーポリタンク。コンパクトサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
材質ポリエチレン(ポリタンク)
寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製で耐薬品性に優れています。。本体上面の漏斗口から廃液を流すと庫内に設置したポリタンク(別売)に流れ込む構造です。。扁平缶20Lに適用。鍵付。。軟質ビニールホース20cm付属。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納入口:255×491×560
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×600
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:294×491×594(有効494)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)350×182×413
容量(L)20
口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)120
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
1本
¥1,170
税込¥1,287
5日以内出荷
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
種別Φ300mm
アズワン品番1-4231-03
1個
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色赤
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色黒
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、臭気を軽減させるディスポーザブルトラップです。先端がオスルアーで、メスルアーポートに直接差し込みます。2個の同時接続もできます。ポリプロピレン(PP)製容器に25gの活性炭入り。使用頻度・量、温度、臭気により異なりますが、毎月交換が目安です。
仕様●筒外径×最大幅×全長(mm):22×37×100
アズワン品番65-6892-04
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色青
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
コンパクトな廃液用カラーポリタンク
コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚
材質ポリエチレン(ポリタンク)
寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
材質PP
フィルター(交換周期)12ヶ月、(表皮面積)1500m2/g
アズワン品番2-9654-48
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
タンクサイズ352×182×420mm
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色グリーン
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
アズワン品番4-772-23
タンクサイズ352×182×420mm
1個
¥19,400
税込¥21,340
4日以内出荷
コンパクトなサイズの鍵付廃液回収ボックスです。中容器をカートに乗せて運ぶ事で、運搬も楽に行えます。
付属品鍵、ポリタンク、カート、ロート(Φ25)
材質本体/亜鉛メッキ合板アクリル塗装、天板/ステンレスヘアライン仕上、窓/再生ペット樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×800
商品番号ZHI0901
コードカタログコード:8-0942-0801
アズワン品番63-1255-99
1個
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
材質PP
仕様フィルター表皮面積:1500m2/g
実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)
材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。廃液を入れて満杯になると上部のPP(ポリプロピレン)ボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。
種別Φ120mm(満水標示付き)
アズワン品番1-4231-04
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ210
アズワン品番1-4231-02
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
異物混入を防ぐための網とフタ付きです。ロートアダプター(別売)を使用するとタンクの口によりしっかりと密着します(口内径がΦ41mm以上の時はロートアダプター無しでタンクにセットしてください)。
種別ロート
アズワン品番3-5939-11
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。
静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。
タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min
1組
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
廃液を入れて満杯になると、上部のPPボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。一斗缶の口にロートを差し込むだけで、廃液タンクとしてご使用いただけます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
種別満水標示付
アズワン品番3-6506-01
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)20
関連キーワード
1
2
次へ