カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • バイク部品(18)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「廃盤」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃盤 800305  スパイラルチューブ(2MM) HOTYL CF POSH廃盤 800305 スパイラルチューブ(2MM) HOTYLCF POSH
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様800
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット イスカルピコカットイスカル
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から3日以内出荷
勝手右勝手材質IC228
EGR シリーズ イスカルEGR シリーズイスカル
269税込296
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
勝手右勝手
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ)UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
カーボンブラシ TONE(トネ/旧:前田金属工業)カーボンブラシTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ピコカット イスカルピコカットイスカル
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
材質IC228勝手右勝手
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本適合【4VOC基準】JAIA-406799ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
9,298税込10,228
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,698税込10,668
1箱(5個)
翌日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ダイモラベルキューティコン ダイモダイモラベルキューティコンダイモ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
顔文字や絵文字が打てるダイモ! ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。 9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません)材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140
UVカットサンバイザー4t~大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ)UVカットサンバイザー4t~大型車JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190取付方向左右共用適合車種4tから大型車
プラグ 引掛形2P アメリカン電機プラグ 引掛形2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
便座取付具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取付具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
879税込967
1個
当日出荷
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用材質ポリアセタールホワイト
便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用材質エラストマー
取替用ドアクローザー YKK AP取替用ドアクローザーYKK AP
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
用途ドアクローザーの取替に
EG-400B用バッテリー(683877) ヤマダコーポレーションEG-400B用バッテリー(683877)ヤマダコーポレーション
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
4日以内出荷から9日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
P205 Pentel P205 紀寺商事P205 Pentel P205紀寺商事
800税込880
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。日本ではすでに廃盤となったモデルで、海外から逆輸入したアイテムです。
材質真鍮・ABS寸法(mm)142×13×9
ギアチェンジリターンスプリング PMCギアチェンジリターンスプリングPMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正廃盤となったシフトペダルのリターンスプリング。経年変化でバネ張力が低下するとシフト操作にクイック感がなくなるとともに、最悪の場合はスプリング自体が破損しシフト操作が不能となる場合もあります。安全かつ確実なシフトワークのための必需品です。
ハンドルディマースイッチ PMCハンドルディマースイッチPMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
セラルーフ地瓦 AirRoof(富士スレート)セラルーフ地瓦AirRoof(富士スレート)
4,798税込5,278
1ケース(4枚)
4日以内出荷
セラルーフ瓦は廃盤商品ですが、ご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)4.2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×250対応勾配3.5寸以上
和風瓦 地瓦 AirRoof(富士スレート)和風瓦 地瓦AirRoof(富士スレート)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(5枚)
4日以内出荷
和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)2.7認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)273×252対応勾配4寸以上
S型スレート瓦 地瓦 AirRoof(富士スレート)S型スレート瓦 地瓦AirRoof(富士スレート)
5,698税込6,268
1ケース(4枚)
4日以内出荷
S型瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)3.9認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)321×306対応勾配4寸以上
F型クランプ金具 オーツカ光学F型クランプ金具オーツカ光学
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。
用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C, ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
Z1/Z2リアフェンダーマウントステー PMCZ1/Z2リアフェンダーマウントステーPMC
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
オリジナル復刻版。純正廃盤のリアフェンダーマウントステーを強度、防錆性に優れるステンレス材で忠実に再現。マウントラバーと併せての交換をお勧めします。
チップ 22ER イスカルチップ 22ERイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
9日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
ブラシキャツプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブラシキャツプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
209税込230
1個
4日以内出荷
チップ MT30 イスカルチップ MT30イスカル
25,980税込28,578
1箱(2個)
3日以内出荷
Z/KZスターターカバー PMCZ/KZスターターカバーPMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。純正廃盤となったセルモーターカバーのオリジナルフォルムを忠実に再現しました。スティールプレス製で、表面は美しく輝くクロームメッキ仕上げです。
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
ハンドルバー PMCハンドルバーPMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
既に廃盤となっているSTDの形状を忠実に再現したF1、F2STDタイプはスチール製クロームメッキ仕上げ。F2タイプをモディファイし、カスタム車輛にも違和感なくフィットするF2シボリタイプは防錆性に優れるステンレス製ポリッシュ仕上げ。それぞれスイッチ配線加工用の穴開け加工済みです。
タイプF1 STDタイプ