仕様非防水形
形状壁埋込型
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け
仕様LED方式(赤色)
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×28.5
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け
仕様LED方式
材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート
形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)
寸法(mm)100Φ
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
形状天井・壁埋込型
適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付
消費電流親機より供給
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
仕様非防水形
材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート
形状壁埋込型
質量(g)約70
色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
形状壁埋込型
消費電流(mA)待受時:5、最大20
音量(dB)ブザー:60
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様グローブ押え式
材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)0.5
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)455
調光の可否否
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様グローブ押え式
材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8
光源寿命40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)450
調光の可否否
1台
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)4
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け
仕様LED方式(赤色)、非防水形
材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック
形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)
寸法(mm)100Φ
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け
仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×28.5
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式。シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋内
消費電力(W)最大約1.3
センサー感知方式明暗/人感センサー
色(本体)ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約185×50×45
質量(g)約113
電源(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/250mA
充電時間(時間)約8~10(満充電)
連続使用時間(時間)フロントライト:約1、ヘッドライト:約2
人感センサ検出距離(m)約3まで
材質ABS/PC/PS
光束(Lm)フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35
設置方式コンセント
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示
トイレで設定時間以上使用されている表示
緊急呼び出しされている表示
生活安心システムで、在不在の表示
セット/リセットの表示
材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル
質量(g)70
取付方式1個用スイッチBOXに適合
電源(V)DC11~26
スイッチ【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:20×60×20
消費電流(mA)25以下(DC12V時)
使用周囲温度(℃)-10~+40
表示内容(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅
外観プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)ランプカバー:乳白色
設置場所屋内専用
入力電源端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
接点入力方式端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。
工事いらずのクルクル簡単取り付け。
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様グローブ押え式
材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)455
調光の可否否
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。LEDだから光源寿命約40000時間。演色性 Ra83で色がより自然に見える
用途キッチンや洗面台の照明に。
仕様プラスチックカバー(乳白)、両面化粧タイプ
種類セード:プラスチックカバー(乳白)
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)65
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横)・天井・棚下兼用取付用
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用
セット内容LDA4L-G/S/K4
消費電力(W)4.4
直径(Φcm)11
光源LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
高さ(cm)16
光束(Lm)451
演色指数(Ra)84
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類コップ
取付ピッチ(mm)66.7
ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様プレート無
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×38
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様端子台式、消防設備専用
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.5
取付壁面埋込取付専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)0.5
構造防雨型
保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命40000時間
LED同梱
出しろ(mm)68
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)14
直径(Φmm)166
高さ(mm)78
質量(g)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7.5
直径(Φmm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)感知:90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)センサー:3
点灯時間(時間)1
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。
消費電力(W)4.5
幅(mm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
奥行(mm)122
電源(V)AC100V(50/60Hz)
角度(°)(感知)90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)(センサー)3
点灯時間(時間)1
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式明暗センサー
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)100
消費電力(W)0.4
仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)90
タイプコンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3
センサー感知方式明暗センサー
感知方式明暗
電球の種類LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2
仕様保証書付取扱説明書在中
幅(mm)106
高さ(mm)167
質量(g)270
奥行(mm)106
電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×16灯(交換不可)
使用場所屋内
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)1.6
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.3
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13402S3W-B
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.033
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
認定番号1AS111-3489
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーガラス(内面ホワイト塗装)
質量(kg)3.1
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
構造防雨型
本体鋼板(シルバーメタリック)
保護等級IP23
ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1081
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70
非常灯評定番号LALE-032
定格光束(Lm)250
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)2.1
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)3.2
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE20405S3W-B
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.067
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
認定番号1AL111-3491
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)2.1
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.9
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE20404S3W-B
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.046
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
認定番号1AM111-3490
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)1.4
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.8
表示両面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13402S3W-B×2
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.044
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
認定番号1AS221-3484
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)2.3
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)3.1
表示両面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.069
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
認定番号1AM221-3486
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。
階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。
廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED
使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ