優雅なデザインが目を惹くプリントマット!
シンプル且つ端の優雅なデザインが廊下を華やかに演出。
階下への防音効果も兼ね備えたロングカーペットです。
手洗いできるから、いつでもきれいをキープ。
キッチンマットなどとして水回りにもおすすめです。
短めのパイルなので、掃除機がかけやすい。
硬めの生地で、毛がへたりにくく長持ちしやすい。
裏面は、床を傷つけにくい不織布貼り。
裏面は、滑りにくい加工付き。
スペースに合わせて選べるよう多サイズ展開。
カラーは、上品なグリーンと落ち着いたベージュをご用意。
仕様洗濯:手洗い
材質表面:ナイロン100%、裏面:不織布(滑りにくい加工)
厚さ(mm)5
対応ホットカーペット・床暖房
機能防炎
パイプ長(mm)約3.5
滑り止め効果あり
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)30
材質ポリプロピレン+PET
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。
長さ(m)20
厚さ(mm)5
材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRエンボスラバー
手織り絨毯風プリント。
トルクメン絨毯とは、イラン北東部にすむトルコ系の遊牧民、トルクメン族によって昔から織り継がれている絨毯柄です。
細かく丁寧な織り目としなやかで薄手に仕上げられるトルクメン絨毯は部族系ペルシャ絨毯の中でも細かな織りを誇り、正確なモチーフとシンプルな色遣いが垢抜けた印象を与えてくれます。
そのトルクメンの風合いをプリントで繊細に再現しました!
丸洗いできるから、キッチンなどの汚れやすい場所でも安心してお使いいただけます。
裏面にはすべり止めが付いているので、ズレにくいのも嬉しいポイントです。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布
仕様洗濯:ウォッシャブル
厚さ(mm)3
滑り止め効果あり
対象物(フロアー材・カーペット等)への直接のテープ貼り付けが不要で、糊残りの心配がありません。
流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っており、カットが容易です。
幅方向に2箇所ハーフカットが入っており、折り曲げが容易です。
本品への使用テープは種類・幅を選ばず、新築・リフォーム問わず使用可能です。
立上りタイプで壁際のゴミ・ホコリ溜まりを軽減でき、清掃が容易です。
日焼け防止にも役立ちます。
ロール状なのでハンドリングがよく施工も簡単です。
用途床・廊下・巾木などの養生に
色茶
トラスコ品番785-1251
材質紙管原紙
質量(kg)1.6
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。
幅(mm)910
長さ(m)30
厚さ(mm)3
質量(kg)19
材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング
サイズS
タイプロールタイプ
表面がループタイプのパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。
長さ(m)20
厚さ(mm)4
材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
幅(mm)910
長さ(m)25
厚さ(mm)3.3
質量(kg)16.5
材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)
タイプロールタイプ
柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)920
厚さ(mm)2
質量(kg)17
タイプロールタイプ
長さ(m)10
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。
フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 104 019
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
こんなお得な商品も!
パンチカーペット ロール 国産
モノタロウ
¥20,980~
税込¥23,078~
エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
用途仮設イベント、業務用施設、ホテルなど
長さ(m)30
材質ポリプロピレン+ポリエステル
材質(基布)ポリプロピレン織物
カーペット裏面が床にピタッと吸着しますので、動きません。洗濯できますので、汚れた部分の2枚だけ洗うことが可能です。ハサミで簡単に切れるフリーカットタイプ。幅広タイプなので敷く手間を軽減します。廊下やキッチンにも最適です。
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
厚さ(mm)4
幅(cm)180
奥行き(cm)90
簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。
バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど
材質ポリプロピレン SBR樹脂
厚さ(mm)3.2
色グレー
タイプロール
長さ(m)30
防炎性能試験番号EO860028
従来の毛氈が持つ風合い、質感をポリエステル繊維で再現したもので、あらゆるシーンでご愛用いただけます。
用途お茶席・舞台・結納・廊下・装飾等に。また、寺社や結婚式場などの常備品として。
材質ポリエステル
長さ(m)30
防炎性能試験番号EO060284
目隠し効果、夏の暑さ対策 日除け 遮熱、ハトメ付きで取り付け簡単!。開放廊下、お部屋やテラスでの日差し対策に!。遮熱剤配合 遮熱効果 約-9度。UVカット率85%。目隠しにも
用途・日差し対策に!。・目隠しにも最適。・UVカット率85%。・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!。・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!。・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:アクリル樹脂、薬剤:ピレスロイド系
色SL
目隠し効果、夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫、ハトメ付きで取り付け簡単!。開放廊下、お部屋やテラスでの日差し対策に!。遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度。UVカット率85%。目隠しにも
用途・防虫 ・お部屋やテラスでの日差し対策に!遮熱効果 -7℃。・目隠しにも最適。・UVカット率85%。・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!。・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:アクリル樹脂、薬剤:ピレスロイド系
色BR
エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。
用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。
長さ(m)25
材質ポリプロピレン+ポリエステル
材質(基布)ポリプロピレン織物
コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗
セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器
幅(mm)約130
全長(mm)約1100~1380
質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)
バッテリーニッケル水素バッテリー
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)9.6
充電時間(分)約60
回転数(回/分)約400
パッドサイズ(inch)7
稼働時間(分)約80
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
フロアー材・カーペット等への直接のテープ貼り付けが不要になります。
すき間にホコリ・ゴミが溜まらないので、清掃が容易になります。
流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っているため、カットが容易です。
幅方向にも2か所ハーフカットが入っているため、折り曲げも容易です。
紙単一素材のため、環境に優しく、ゴミ分別が容易にできます。
用途床・廊下・巾木などの養生に
材質紙管原紙
幅(mm)110
厚さ(mm)1
長さ(m)20
1箱(8巻)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。
特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。
車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mmMDF+植林木合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げ天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
2mm厚の挽板を採用した、木のぬくもりと肌触りを感じられるフローリングです。
無垢材の質感を保ちながら、高い機能性を両立。
こだわりのアール面が上質な空間を演出します。
引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス禁止、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)120
厚さ(mm)12
基材挽板2mm+合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げUV塗装仕上げ
素足で生活したくなるような自然なぬくもりを感じさせるカラー。
カフェやショップの雰囲気を演出し、個性的なライフスタイル表現が可能になります。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mmMDF+植林木合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げ特殊加工化粧シート、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
木材のテクスチャーをリアルに再現し、ウッディーな空間を演出します。
異なる個性を持つ表情豊かな4種類から選べます。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mmMDF+植林木合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
銘木樹種を表情豊かに再現した、強くて美しいフローリングです。
木の素材の奥行き感まで表現することを目指しました。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mmMDF+植林木合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
関連キーワード