「廣杉計器 ワッむ」の検索結果
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質ポリエーテルエーテルケトン