種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質SUS303
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…130
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂(ルミラー)
種類平ワッシャー
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型
材質(本体)純チタン
内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15)
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード