種類平ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
色白色不透明
種類平ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
連続240℃不燃性
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
材質ナイロン
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード