種類平ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
色白色不透明
種類平ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質PTFE
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラエポ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)5.5
ねじ長さ(mm)6
材質SUS304
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)5.5
長さ(mm)10
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質黄銅
1パック(4個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…130
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード