ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
材質ポリエチレン(PE)
PLマーク認定品で内容物が飲食物などでも安心してお使いいただけます。計測・調合に便利な目盛付です。
材質ポリエチレン
色ブルー
繰り返し・詰め替え対応
食品衛生法適合のタライです。
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
材質PP
色ブルー
容量(L)101
長辺(mm)(外寸)755
有効内寸(mm)長辺:590
外寸法・高さ(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)326
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
持ち運びしやすい持ち手付き角型タライ。おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。
材質ポリプロピレン
色ブルー
材質PE
色ブルー
質量(g)2800
容量(L)105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ754×Φ754×324
底内径(Φmm)600
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
こんなお得な商品も!
緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能
材質ポリエチレン
色ブルー
質量(g)2800
容量(L)105
寸法(幅W×高さH)(mm)754×324
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色ブルー
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鋼板
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌・防カビ加工
耐熱温度(℃)120
食品衛生法適合品です。
材質アルミ
頑丈設計でしっかり長持ち。洗濯、ガーデニング・農作業など屋外で使用する時にぴったり。軽量なので、持ち運びラクラク。
材質ポリエチレン
色ブルー
関連キーワード