タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1
コンセント形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能二重被覆
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子付3m延長タイプです。
延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状3P
コンセント形状3P
色アイボリー
トラスコ品番001-7116
質量(g)210
定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応
コンセント個数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29
電源コード(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。
特性アース付
定格電流(A)(アースクリップ)50
板厚(mm)(取付ブラケット)4.5
巻取形式手動巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 30m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 7m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
コンセント形状3P(接地2P)
定格出力電流(A)AC:15
電源コード(m)2.5
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
シャッターほこりシャッター付き
定格出力電力(W)AC1500
アース端子○
定格出力電圧(V)AC125
プラグ形状スイング(アースコード付)
RoHS指令(10物質対応)対応
アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。
メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く)
抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。
作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)
コード長さ(m)1.9(実効)
適合機種F-51/142/152/153/154/155
厚さ(mm)5(フレーム)
質量(g)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 250 mmUSB 経由でコンピュータとデバイスをリンクする場合、長さを増やす必要がありますかこのオス - メス USB A-USB A 延長ケーブルを使用すると、より離れた場所にあるデバイスを簡単に接続できます。このケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。また、 USB 2.0 技術により高速転送を実現しています。 250 mm のリードは外径 4 mm で、ワイヤを絶縁して保護するために黒色 PVC でコーティングされています。効果的なアースを実現する銅線コネクタとドレインワイヤにより、効率的なデータ転送と安全な製品を GET できます。ケーブルのアルミ編組で弾性が得られ、ホイルシールドで干渉が軽減されています。ニッケルコネクタは腐食に対する効果的な耐性を備え、保護フードにはケーブルの割れを防止するストレインリリーフが付いています。特長と利点高速 USB 2.0 延長ケーブル USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 黒い PVC コーティングのケーブルフレックス 長さ 250 mm ケーブル外径: 4 mm 電気的干渉を低減するためのホイルシールド 銅より線は導電性に優れていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 250mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
●CPUクーラーやPCケースファンに最適
1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
質量(g)160
保証期間1年間
寸法(mm)120×120×厚さ26
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
接続PWM4ピン
回転数350±200~1200rpm±10%
電圧(V)DC12
MTTF(時間)12万
最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
騒音レベル(dB(A))4~18.6
最大風量(CFM)8.01~37.73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 1m外被色 = グレー代表規格 = IEEE488
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。
工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。
1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。
※解像度により対応延長距離が異なります。
サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。
セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8
材質スチール
質量(g)送信機/約324受信機/約312
消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)
インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1
最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可
周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 。光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 。映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 。有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 。19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能
仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1
ケーブル長(m)延長:300最大
インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで
動作温度0~40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。 ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。 このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。 。4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。
ケーブル長(m)(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150
対応機種HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス
対応LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります
入力信号HDMI(対応)
インターフェース送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで
保管温湿度範囲-20~60℃/0~85%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
出力信号USB/HDMI(対応)
対応フォーマットLPCM(音声)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)
USBタイプUSB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)
データレート(Gbps)最大10.2
帯域幅(Gbps)シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)約5.8
サイズ32
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理半光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198
輝度350cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1200:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出
仕様アース方式:フローティング
付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)
材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
質量(g)投・受光器各約15
規格UL/C-UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約3
サイズ23.8
使用温度(℃)0-45
表面処理非光沢
対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90%
解像度2560×1440
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DPx2/HDMIx2
スピーカー2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)30~90
アスペクト比16:9
パネルIPS(FFS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現します。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。*MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI)
質量(kg)約6
サイズ28
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440-570/縦657-672x幅638/370x奥行220
輝度300cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子HDMIx2/DPx2
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(AAS)
フリッカーフリーYES
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1個)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
ラインアップ
"現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)
付属品コネクタ(e-CON):1個
材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7
質量(g)約100
規格CE
保護構造IP67(IEC)
圧力シールドゲージ圧
方式コンデンサアース(ケース-充電部)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC]
応答時間1ms以下
消費電流(mA)20 以下
ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
圧力ポートR1/4おねじ
耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間
適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体
総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840×2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用。3500:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大125mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 ×2 (60Hz)、DisplayPort1.4 ×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー
サイズ31.5
表面処理半光沢
コントラスト比3500:1
表示色10.7億色 sRGB98% / DCI-P3 76%
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)0~ 50
応答速度Typ:19ms/OD:12ms(GtoG)
入力端子HDMIx2/DPx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
使用環境湿度(%)10~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
関連キーワード