電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9
仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型
トラスコ品番370-2782
タイプ地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
特性防塵、アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付
電線仕様VCTF
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番209-8938
質量(kg)2.8
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)10
芯数3P
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2
コンセント個数4
電線仕様VCTF
定格電圧(V)AC100
電線長さ(m)10
芯数2P
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCTF
仕様アースなし
質量(kg)2.44
定格電圧(V)100
コンセント個数2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167
電線太さ(mm2)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2
定格電流(A)AC100
コンセント個数2
端子(接地端子)○
電線仕様VCTF
質量(kg)2.8
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付
電線長さ(m)10
芯数3P
特性アース付
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付
電線仕様VCTF
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番209-8911
質量(kg)2.6
コンセント個数3
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)10
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。
OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。
プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70
仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製
トラスコ品番106-2697
種別パーソナルタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
アズワン品番8-015-01
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
アースチェック&温度センサー付。
パーティー機材等にぴったり。
持ち運びにかさばらないボックス型。
接地アダプターも収まる小物入れ付。
ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02
トラスコ品番851-3589
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
特性アース付
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード