電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
1ッ口12A・1200Wの延長コードです。
キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。
本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキング
コンセント個数1ツ口
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード