20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4 コンセント個数3 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースピンが折れます。 防雨仕様です。 2P・2P+アース付兼用。
定格15A~125V 特性防雨、アース付 使用場所屋外 適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯 電線仕様-芯数3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。 ブラック コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋外 プラグ形状ポッキンプラグ 特性防雨、アース付
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付 使用場所屋外 トラスコ品番106-1267 質量(kg)0.068 タイプ屋外用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。 定格15A・125V 使用場所屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
形状2P接地、2P兼用 定格15A-125V 特性防雨、アース付 使用場所屋外 セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1 質量(kg)0.069 適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0 カバー色
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 材質円盤/鉄板製
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7 仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番290-2079 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219 限度電流(A)15 使用場所屋外
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)