冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性防塵
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色黄
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格125V-15A
コンセント個数1ツ口
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別VCT
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15A
使用可能電力(合計)(W)最大1500
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
許容電流(A)15
コンセント個数3
仕様ポッキンプラグ
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口
特性防塵
使用場所屋内
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数2
電線仕様VCT
電線許容電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
用途電源コードとして。
コード長さ(m)20
仕様VCT1.25×2
材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)
電流(A)15
コンセント個数3
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT
色黒
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数一ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電流容量(A)15
使用場所屋外
特性防雨
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.4
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。
コード長さ(m)20
材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯
電流(A)15
コンセント個数3
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
色オレンジ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトケーブルVCT
使用場所屋内
仕様パイロットランプ付トリプルタップ
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。
用途屋内用
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。
色ブラック
電線太さ(mm2)3.50
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数三相
電線仕様-種別SVCT
プラグ形状ポッキンプラグ
耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます
材質非鉛塩化ビニル樹脂
色黄
使用温度範囲(℃)-10~40
コンセント形状2P 15A 125V
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電線長さ(m)20
使用場所屋内型
ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
1本(20m)
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
コンセント部分が”ピカッ”と光る
電線仕様-長さ(m)20
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
質量(kg)3
電線仕様-芯数2
ケーブル極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm2)2
電線色黄
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数3
ケーブル極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm2)2
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数3
ケーブル極太ソフト電線
電線色黒
耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます
材質非鉛塩化ビニル樹脂
色黄
使用温度範囲(℃)-10~40
コンセント形状3P 15A 125V
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電線長さ(m)20
ケーブルVCT3芯×2.0mm2
特性防雨型
1本(20m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
屋内用延長コードです。
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20
特性防塵
色レッド
電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C
使用場所屋内
トラスコ品番827-8978
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-芯数2C
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
やわらかいビニルキャップを使用した延長コードです。
ポッキンプラグ採用です。
コード長さ(m)20
質量(kg)3.3
コンセント個数3口
許容電流(A)15
電線太さ(mm2)2
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5
材質/仕上塩化ビニール樹脂
電線長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント形状2P 15A 125V
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)1.3
コンセント個数3
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース付
定格電圧(V)125
コード長さ(m)20
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)
電線色緑
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード